Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Everyday ™ Cyan Toner von Xerox, kompatibel mit HP 971XL (CN626AE CN626A CN626AM), High capacity


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Everyday ™ Cyan Toner von Xerox, kompatibel mit HP 971XL (CN626AE CN626A CN626AM), High capacity
Everyday ™ Cyan Toner von Xerox, kompatibel mit HP 971XL (CN626AE CN626A CN626AM), High capacity
Artikel-Nr.:
     C1136-006R04596
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R04596
EAN/GTIN:
     0095205037555
Suchbegriffe:
Druckerpatrone Xerox
Inkjet-Patrone Xerox
Tintenstrahlpatrone Xerox
Xerox Druckerpatrone
Mit Everyday Toner von Xerox sparen Sie 50 bis 60 % im Vergleich zum Original – und das mit der Leistung, Qualität und Zuverlässigkeit, die Sie von Xerox gewohnt sind. Und obendrein gibt es noch sorgenfreies Drucken dank der lebenslangen Garantie. Das nennen wir unbezahlbar.
Weitere Informationen:
Typ:
Kompatibel
Druckfarben:
Cyan
Markenkompatibilität:
HP
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
HP Laser MFP X451|HP Laser MFP X576|HP Laser MFP X476|HP Laser MFP X551
Schwarztoner Seitenleistung:
6600 Seiten
Farbtoner-Seitenleistung:
6600 Seiten
Anzahl Farbtonerkartuschen:
1
Ersatz für:
HP 971XL
OEM-Code:
CN626AE CN626A CN626AM
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Ursprungsland:
China
Gewicht:
223 g
Verpackungsbreite:
50 mm
Verpackungstiefe:
225 mm
Verpackungshöhe:
35 mm
Paketgewicht:
220 g
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.