Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Everyday ™ Schwarz Toner von Xerox, kompatibel mit HP 970XL (CN625AE CN625A CN625AM), High capacity


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Everyday ™ Schwarz Toner von Xerox, kompatibel mit HP 970XL (CN625AE CN625A CN625AM), High capacity
Everyday ™ Schwarz Toner von Xerox, kompatibel mit HP 970XL (CN625AE CN625A CN625AM), High capacity
Artikel-Nr.:
     C1136-006R04595
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R04595
EAN/GTIN:
     0095205037548
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Mit Everyday Toner von Xerox sparen Sie 50 bis 60 % im Vergleich zum Original – und das mit der Leistung, Qualität und Zuverlässigkeit, die Sie von Xerox gewohnt sind. Und obendrein gibt es noch sorgenfreies Drucken dank der lebenslangen Garantie. Das nennen wir unbezahlbar.
Weitere Informationen:
Typ:
Kompatibel
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
HP Laser MFP X451|HP Laser MFP X576|HP Laser MFP X476|HP Laser MFP X551
Schwarztoner Seitenleistung:
9200 Seiten
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen:
1
Ersatz für:
HP 970XL
OEM-Code:
CN625AE CN625A CN625AM
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Ursprungsland:
China
Gewicht:
412 g
Verpackungsbreite:
60 mm
Verpackungstiefe:
230 mm
Verpackungshöhe:
55 mm
Paketgewicht:
410 g
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.