Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Everyday ™ Gelb Toner von Xerox, kompatibel mit HP 117A (W2072A), Standardkapazität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Everyday ™ Gelb Toner von Xerox, kompatibel mit HP 117A (W2072A), Standardkapazität
Everyday ™ Gelb Toner von Xerox, kompatibel mit HP 117A (W2072A), Standardkapazität
Artikel-Nr.:
     C1136-006R04593
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R04593
EAN/GTIN:
     0095205037524
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Mit Everyday Toner von Xerox sparen Sie 50 bis 60 % im Vergleich zum Original – und das mit der Leistung, Qualität und Zuverlässigkeit, die Sie von Xerox gewohnt sind. Und obendrein gibt es noch sorgenfreies Drucken dank der lebenslangen Garantie. Das nennen wir unbezahlbar.
Weitere Informationen:
Typ:
Kompatibel
Druckfarben:
Gelb
Markenkompatibilität:
HP
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
HP Laser MFP 179|HP Laser 150|HP Laser MFP 178
Schwarztoner Seitenleistung:
700 Seiten
Farbtoner-Seitenleistung:
700 Seiten
Anzahl Farbtonerkartuschen:
1
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
Ersatz für:
HP 117A
OEM-Code:
W2072A
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Ursprungsland:
China
Gewicht:
614 g
Verpackungsbreite:
185 mm
Verpackungstiefe:
325 mm
Verpackungshöhe:
100 mm
Paketgewicht:
610 g
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.