Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Everyday ™ Schwarz wiederaufbereiteter Toner von Xerox, kompatibel mit Brother TN247BK, High capacity


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Everyday ™ Schwarz wiederaufbereiteter Toner von Xerox, kompatibel mit Brother TN247BK, High capacity
Everyday ™ Schwarz wiederaufbereiteter Toner von Xerox, kompatibel mit Brother TN247BK, High capacity
Artikel-Nr.:
     C1136-006R04517
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R04517
EAN/GTIN:
     0095205035377
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Geschäftliches Handeln mit Umweltbewusstsein – das hat eine positive Wirkung auf unseren Planeten, Ihr Unternehmen und Ihre Mitarbeiter. Everyday wiederaufbereiteter Toner von Xerox überzeugt mit der geringsten CO2-Bilanz unter den Einweg-Tonerkartuschen. Denn Sie sollten sich nicht zwischen Umweltschutz und Ihren Budgetvorgaben für Toner entscheiden müssen. Noch dazu profitieren Sie von erstklassiger Xerox-Qualität mit ökologischer Verantwortung, ganz gleich, welchen Drucker Sie besitzen. Denn er ist mit den gängigsten Druckermarken kompatibel.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
17 - 25 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
30 - 70 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
35 - 85 %
Typ:
Kompatibel
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Brother
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
Brother MFC-L3710|Brother DCP-L3510|Brother DCP-L3550|Brother MFC-L3770|Brother HL-L3210|Brother HL-L3270|Brother HL-L3230|Brother MFC-L3750|Brother MFC-L3730
Schwarztoner Seitenleistung:
3000 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
OEM-Code:
TN247BK
Ursprungsland:
Niederlande
Zertifizierung:
RoHS, REACH SVHC, CE MARK STMC, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
Gewicht:
574 g
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
345 mm
Verpackungshöhe:
85 mm
Paketgewicht:
619.7 g
Warentarifnummer (HS):
8443,99,1000
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
MFC-L3750CDW
ab € 389,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.