Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Everyday (TM)Magenta Tonermodul von Xerox kompatibel mit 80C2HM0; 80C2HME; 80C0H30, Hohe Ergiebigkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Everyday (TM)Magenta Tonermodul von Xerox kompatibel mit 80C2HM0; 80C2HME; 80C0H30, Hohe Ergiebigkeit
Everyday (TM)Magenta Tonermodul von Xerox kompatibel mit 80C2HM0; 80C2HME; 80C0H30, Hohe Ergiebigkeit
Artikel-Nr.:
     C1136-006R04496
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R04496
EAN/GTIN:
     0095205034370
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Mit Everyday-Toner von Xerox sparen Sie 50 bis 60 % im Vergleich zu Originalen und erhalten die Leistung, Qualität und Zuverlässigkeit, die Sie von Xerox erwarten, mit einer Rundum-Sorglos-Garantie. Das ist wirklich unbezahlbar.
Weitere Informationen:
Typ:
Kompatibel
Druckfarben:
Magenta
Markenkompatibilität:
Lexmark
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
Lexmark CX410|Lexmark CX510
Schwarztoner Seitenleistung:
3000 Seiten
Farbtoner-Seitenleistung:
3000 Seiten
Anzahl Farbtonerkartuschen:
1
OEM-Code:
80C2HM0; 80C2HME; 80C0H30
Ursprungsland:
Vietnam
Breite:
200 mm
Tiefe:
110 mm
Höhe:
100 mm
Gewicht:
280 g
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
300 mm
Verpackungshöhe:
100 mm
Paketgewicht:
280 g
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,27*
€ 87,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,13*
€ 84,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,42*
€ 83,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,78*
€ 77,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,57*
€ 73,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.