Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Everyday (TM)Cyan Tonermodul von Xerox kompatibel mit 80C2HC0; 80C2HCE; 80C0H20, Hohe Ergiebigkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Everyday (TM)Cyan Tonermodul von Xerox kompatibel mit 80C2HC0; 80C2HCE; 80C0H20, Hohe Ergiebigkeit
Everyday (TM)Cyan Tonermodul von Xerox kompatibel mit 80C2HC0; 80C2HCE; 80C0H20, Hohe Ergiebigkeit
Artikel-Nr.:
     C1136-006R04495
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R04495
EAN/GTIN:
     0095205034363
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Mit Everyday-Toner von Xerox sparen Sie 50 bis 60 % im Vergleich zu Originalen und erhalten die Leistung, Qualität und Zuverlässigkeit, die Sie von Xerox erwarten, mit einer Rundum-Sorglos-Garantie. Das ist wirklich unbezahlbar.
Weitere Informationen:
Typ:
Kompatibel
Druckfarben:
Cyan
Markenkompatibilität:
Lexmark
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
Lexmark CX410|Lexmark CX510
Schwarztoner Seitenleistung:
3000 Seiten
Farbtoner-Seitenleistung:
3000 Seiten
Anzahl Farbtonerkartuschen:
1
OEM-Code:
80C2HC0; 80C2HCE; 80C0H20
Ursprungsland:
Vietnam
Breite:
200 mm
Tiefe:
110 mm
Höhe:
100 mm
Gewicht:
260 g
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Verpackungshöhe:
100 mm
Paketgewicht:
260 g
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,66*
€ 67,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.