Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Everyday ™ Magenta Toner von Xerox, kompatibel mit Lexmark 70C2HM0; 70C0H30, High capacity


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Everyday ™ Magenta Toner von Xerox, kompatibel mit Lexmark 70C2HM0; 70C0H30, High capacity
Everyday ™ Magenta Toner von Xerox, kompatibel mit Lexmark 70C2HM0; 70C0H30, High capacity
Artikel-Nr.:
     C1136-006R04484
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R04484
EAN/GTIN:
     0095205034257
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Mit Everyday Toner von Xerox sparen Sie 50 bis 60 % im Vergleich zum Original – und das mit der Leistung, Qualität und Zuverlässigkeit, die Sie von Xerox gewohnt sind. Und obendrein gibt es noch sorgenfreies Drucken dank der lebenslangen Garantie. Das nennen wir unbezahlbar.
Weitere Informationen:
Typ:
Kompatibel
Druckfarben:
Magenta
Markenkompatibilität:
Lexmark
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
Lexmark CS510|Lexmark CS310|Lexmark CS410
Schwarztoner Seitenleistung:
3000 Seiten
Farbtoner-Seitenleistung:
3000 Seiten
Anzahl Farbtonerkartuschen:
1
OEM-Code:
70C2HM0; 70C0H30
Ursprungsland:
Vietnam
Breite:
200 mm
Tiefe:
110 mm
Höhe:
100 mm
Gewicht:
260 g
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Verpackungshöhe:
100 mm
Paketgewicht:
280 g
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,45*
€ 80,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,90*
€ 79,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,19*
€ 74,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,08*
€ 70,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.