Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Everyday (TM)Cyan Tonermodul von Xerox kompatibel mit 70C2HC0; 70C0H20, Hohe Ergiebigkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Everyday (TM)Cyan Tonermodul von Xerox kompatibel mit 70C2HC0; 70C0H20, Hohe Ergiebigkeit
Everyday (TM)Cyan Tonermodul von Xerox kompatibel mit 70C2HC0; 70C0H20, Hohe Ergiebigkeit
Artikel-Nr.:
     C1136-006R04483
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R04483
EAN/GTIN:
     0095205034240
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Mit Everyday-Toner von Xerox sparen Sie 50 bis 60 % im Vergleich zu Originalen und erhalten die Leistung, Qualität und Zuverlässigkeit, die Sie von Xerox erwarten, mit einer Rundum-Sorglos-Garantie. Das ist wirklich unbezahlbar.
Weitere Informationen:
Typ:
Kompatibel
Druckfarben:
Cyan
Markenkompatibilität:
Lexmark
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
Lexmark CS510|Lexmark CS310|Lexmark CS410
Schwarztoner Seitenleistung:
3000 Seiten
Farbtoner-Seitenleistung:
3000 Seiten
Anzahl Farbtonerkartuschen:
1
OEM-Code:
70C2HC0; 70C0H20
Ursprungsland:
Vietnam
Breite:
200 mm
Tiefe:
110 mm
Höhe:
100 mm
Gewicht:
260 g
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Verpackungshöhe:
100 mm
Paketgewicht:
260 g
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,11*
€ 107,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,32*
€ 105,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 87,42*
€ 104,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,89*
€ 95,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,60*
€ 89,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,89*
€ 78,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.