Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Everyday ™ Schwarz Toner von Xerox, kompatibel mit Lexmark 60F2X00; 60F2X0E; 60F0XA0, High capacity


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Everyday ™ Schwarz Toner von Xerox, kompatibel mit Lexmark 60F2X00; 60F2X0E; 60F0XA0, High capacity
Everyday ™ Schwarz Toner von Xerox, kompatibel mit Lexmark 60F2X00; 60F2X0E; 60F0XA0, High capacity
Artikel-Nr.:
     C1136-006R04465
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R04465
EAN/GTIN:
     0095205034059
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Mit Everyday Toner von Xerox sparen Sie 50 bis 60 % im Vergleich zum Original – und das mit der Leistung, Qualität und Zuverlässigkeit, die Sie von Xerox gewohnt sind. Und obendrein gibt es noch sorgenfreies Drucken dank der lebenslangen Garantie. Das nennen wir unbezahlbar.
Weitere Informationen:
Typ:
Kompatibel
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Lexmark
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
Lexmark MX511|Lexmark MX610|Lexmark MX510|Lexmark MX611
Schwarztoner Seitenleistung:
20000 Seiten
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen:
1
OEM-Code:
60F2X00; 60F2X0E; 60F0XA0
Ursprungsland:
Vietnam
Breite:
350 mm
Tiefe:
165 mm
Höhe:
165 mm
Gewicht:
1340 g
Verpackungsbreite:
165 mm
Verpackungstiefe:
350 mm
Verpackungshöhe:
165 mm
Paketgewicht:
1340 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,46*
€ 113,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,17*
€ 112,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,91*
€ 101,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,07*
€ 97,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,25*
€ 87,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.