Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Everyday ™ Mono Toner von Xerox, kompatibel mit HP 89Y (CF289Y), Extra hohe Kapazität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Everyday ™ Mono Toner von Xerox, kompatibel mit HP 89Y (CF289Y), Extra hohe Kapazität
Everyday ™ Mono Toner von Xerox, kompatibel mit HP 89Y (CF289Y), Extra hohe Kapazität
Artikel-Nr.:
     C1136-006R04422
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R04422
EAN/GTIN:
     0095205069617
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Mit Everyday Toner von Xerox sparen Sie 50 bis 60 % im Vergleich zum Original – und das mit der Leistung, Qualität und Zuverlässigkeit, die Sie von Xerox gewohnt sind. Und obendrein gibt es noch sorgenfreies Drucken dank der lebenslangen Garantie. Das nennen wir unbezahlbar.
Weitere Informationen:
Typ:
Kompatibel
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
HP LaserJet Enterprise MFP M507|HP LaserJet Enterprise MFP M528
Schwarztoner Seitenleistung:
20000 Seiten
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen:
1
Ersatz für:
CF289Y
OEM-Code:
CF289Y
Ursprungsland:
China
Verpackungsbreite:
172.7 mm
Verpackungstiefe:
342.9 mm
Verpackungshöhe:
289.6 mm
Paketgewicht:
1936.8 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,49*
€ 193,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,21*
€ 187,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,38*
€ 174,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,89*
€ 161,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,00*
€ 149,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.