Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox ® B225 Multifunktionsdrucker​/​B230 Drucker​/​B235 Multifunktionsdrucker High capacity-Tonermodul Schwarz (3000 Seiten) - 006R04400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox ® B225 Multifunktionsdrucker​/​B230 Drucker​/​B235 Multifunktionsdrucker High capacity-Tonermodul Schwarz (3000 Seiten) - 006R04400
Xerox ® B225 Multifunktionsdrucker​/​B230 Drucker​/​B235 Multifunktionsdrucker High capacity-Tonermodul Schwarz (3000 Seiten) - 006R04400
Xerox ® B225 Multifunktionsdrucker​/​B230 Drucker​/​B235 Multifunktionsdrucker High capacity-Tonermodul Schwarz (3000 Seiten) - 006R04400
Xerox ® B225 Multifunktionsdrucker​/​B230 Drucker​/​B235 Multifunktionsdrucker High capacity-Tonermodul Schwarz (3000 Seiten) - 006R04400
Xerox ® B225 Multifunktionsdrucker​/​B230 Drucker​/​B235 Multifunktionsdrucker High capacity-Tonermodul Schwarz (3000 Seiten) - 006R04400
Xerox ® B225 Multifunktionsdrucker​/​B230 Drucker​/​B235 Multifunktionsdrucker High capacity-Tonermodul Schwarz (3000 Seiten) - 006R04400
Xerox ® B225 Multifunktionsdrucker​/​B230 Drucker​/​B235 Multifunktionsdrucker High capacity-Tonermodul Schwarz (3000 Seiten) - 006R04400
Xerox ® B225 Multifunktionsdrucker​/​B230 Drucker​/​B235 Multifunktionsdrucker High capacity-Tonermodul Schwarz (3000 Seiten) - 006R04400
Xerox ® B225 Multifunktionsdrucker​/​B230 Drucker​/​B235 Multifunktionsdrucker High capacity-Tonermodul Schwarz (3000 Seiten) - 006R04400
Xerox ® B225 Multifunktionsdrucker​/​B230 Drucker​/​B235 Multifunktionsdrucker High capacity-Tonermodul Schwarz (3000 Seiten) - 006R04400
Xerox ® B225 Multifunktionsdrucker​/​B230 Drucker​/​B235 Multifunktionsdrucker High capacity-Tonermodul Schwarz (3000 Seiten) - 006R04400
Xerox ® B225 Multifunktionsdrucker​/​B230 Drucker​/​B235 Multifunktionsdrucker High capacity-Tonermodul Schwarz (3000 Seiten) - 006R04400
Artikel-Nr.:
     C1136-006R04400
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R04400
EAN/GTIN:
     0095205068993
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox Xerox® B225 Multifunktionsdrucker​/​B230 Drucker​/​B235 Multifunktionsdrucker High capacity-Tonermodul Schwarz (3000 Seiten) - 006R04400 wurde eigens für unsere Produkte konzipiert und getestet. Es gewährleistet optimale Druckqualität und höchste Zuverlässigkeit beim Druckvorgang. Darauf können Sie sich verlassen Seite für Seite. Original-Verbrauchsmaterialien von Xerox und Systeme von Xerox sind füreinander gemacht. Akzeptieren Sie keine Imitationen. Kompatible Toner können einen Ausfall von Xerox-Druckern verursachen und zu schlechter Druckqualität und schwachen Farben führen. Dank mehr als 75 Jahren Erfahrung sind Original-Tonermodule von Xerox etwas, auf das Sie sich verlassen können.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Xerox
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
B235V_DNI|B235V_DNIUK|B225V_DNI|B225V_DNIUK|B230V_DNI|B230V_DNIUK
Schwarztoner Seitenleistung:
3000 Seiten
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen:
1
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
Ursprungsland:
China
Verpackungsbreite:
99.1 mm
Verpackungstiefe:
330.2 mm
Verpackungshöhe:
188 mm
Paketgewicht:
789.7 g
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Xerox:
B 225; B 230; B 230 Series; B 235
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,78*
€ 97,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,31*
€ 95,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,20*
€ 84,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,61*
€ 82,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,36*
€ 75,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.