Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox ® B225 Multifunktionsdrucker​/​B230 Drucker​/​B235 Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (1200 Seiten) - 006R04399


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox ® B225 Multifunktionsdrucker​/​B230 Drucker​/​B235 Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (1200 Seiten) - 006R04399
Xerox ® B225 Multifunktionsdrucker​/​B230 Drucker​/​B235 Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (1200 Seiten) - 006R04399
Xerox ® B225 Multifunktionsdrucker​/​B230 Drucker​/​B235 Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (1200 Seiten) - 006R04399
Xerox ® B225 Multifunktionsdrucker​/​B230 Drucker​/​B235 Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (1200 Seiten) - 006R04399
Xerox ® B225 Multifunktionsdrucker​/​B230 Drucker​/​B235 Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (1200 Seiten) - 006R04399
Xerox ® B225 Multifunktionsdrucker​/​B230 Drucker​/​B235 Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (1200 Seiten) - 006R04399
Xerox ® B225 Multifunktionsdrucker​/​B230 Drucker​/​B235 Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (1200 Seiten) - 006R04399
Xerox ® B225 Multifunktionsdrucker​/​B230 Drucker​/​B235 Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (1200 Seiten) - 006R04399
Xerox ® B225 Multifunktionsdrucker​/​B230 Drucker​/​B235 Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (1200 Seiten) - 006R04399
Xerox ® B225 Multifunktionsdrucker​/​B230 Drucker​/​B235 Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (1200 Seiten) - 006R04399
Xerox ® B225 Multifunktionsdrucker​/​B230 Drucker​/​B235 Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (1200 Seiten) - 006R04399
Xerox ® B225 Multifunktionsdrucker​/​B230 Drucker​/​B235 Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (1200 Seiten) - 006R04399
Artikel-Nr.:
     C1136-006R04399
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R04399
EAN/GTIN:
     3523210101857
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox Xerox® B225 Multifunktionsdrucker​/​B230 Drucker​/​B235 Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (1200 Seiten) - 006R04399 wurde eigens für unsere Produkte konzipiert und getestet. Es gewährleistet optimale Druckqualität und höchste Zuverlässigkeit beim Druckvorgang. Darauf können Sie sich verlassen Seite für Seite. Original-Verbrauchsmaterialien von Xerox und Systeme von Xerox sind füreinander gemacht. Akzeptieren Sie keine Imitationen. Kompatible Toner können einen Ausfall von Xerox-Druckern verursachen und zu schlechter Druckqualität und schwachen Farben führen. Dank mehr als 75 Jahren Erfahrung sind Original-Tonermodule von Xerox etwas, auf das Sie sich verlassen können.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Xerox
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
B235V_DNI|B235V_DNIUK|B225V_DNI|B225V_DNIUK|B230V_DNI|B230V_DNIUK
Schwarztoner Seitenleistung:
1200 Seiten
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen:
1
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
Ursprungsland:
China
Verpackungsbreite:
99.1 mm
Verpackungstiefe:
330.2 mm
Verpackungshöhe:
188 mm
Paketgewicht:
719.8 g
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Xerox:
B 225; B 230; B 230 Series; B 235
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.