Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox ® C230 Farbdrucker​/​C235 Farb-Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Magenta (1500 Seiten) - 006R04385


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox ® C230 Farbdrucker​/​C235 Farb-Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Magenta (1500 Seiten) - 006R04385
Xerox ® C230 Farbdrucker​/​C235 Farb-Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Magenta (1500 Seiten) - 006R04385
Xerox ® C230 Farbdrucker​/​C235 Farb-Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Magenta (1500 Seiten) - 006R04385
Xerox ® C230 Farbdrucker​/​C235 Farb-Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Magenta (1500 Seiten) - 006R04385
Xerox ® C230 Farbdrucker​/​C235 Farb-Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Magenta (1500 Seiten) - 006R04385
Xerox ® C230 Farbdrucker​/​C235 Farb-Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Magenta (1500 Seiten) - 006R04385
Xerox ® C230 Farbdrucker​/​C235 Farb-Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Magenta (1500 Seiten) - 006R04385
Xerox ® C230 Farbdrucker​/​C235 Farb-Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Magenta (1500 Seiten) - 006R04385
Xerox ® C230 Farbdrucker​/​C235 Farb-Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Magenta (1500 Seiten) - 006R04385
Xerox ® C230 Farbdrucker​/​C235 Farb-Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Magenta (1500 Seiten) - 006R04385
Xerox ® C230 Farbdrucker​/​C235 Farb-Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Magenta (1500 Seiten) - 006R04385
Xerox ® C230 Farbdrucker​/​C235 Farb-Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Magenta (1500 Seiten) - 006R04385
Artikel-Nr.:
     C1136-006R04385
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R04385
EAN/GTIN:
     3523210101888
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox Xerox® C230 Farbdrucker​/​C235 Farb-Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Magenta (1500 Seiten) - 006R04385 wurde eigens für unsere Produkte konzipiert und getestet. Es gewährleistet optimale Druckqualität und höchste Zuverlässigkeit beim Druckvorgang. Darauf können Sie sich verlassen Seite für Seite. Original-Verbrauchsmaterialien von Xerox und Systeme von Xerox sind füreinander gemacht. Akzeptieren Sie keine Imitationen. Kompatible Toner können einen Ausfall von Xerox-Druckern verursachen und zu schlechter Druckqualität und schwachen Farben führen. Dank mehr als 75 Jahren Erfahrung sind Original-Tonermodule von Xerox etwas, auf das Sie sich verlassen können.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Typ:
Original
Druckfarben:
Magenta
Markenkompatibilität:
Xerox
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
C230V_DNI|C230V_DNIUK|C235V_DNI|C235V_DNIUK
Farbtoner-Seitenleistung:
1500 Seiten
Anzahl Farbtonerkartuschen:
1
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
Ursprungsland:
China
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
400 mm
Verpackungshöhe:
125 mm
Paketgewicht:
863.2 g
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Xerox:
C 230; C 230 Series; C 235
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,08*
€ 97,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,52*
€ 94,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,81*
€ 84,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,17*
€ 82,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.