Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox ® B305 Multifunktionsdrucker​/​B310 Drucker​/​B315 Multifunktionsdrucker High capacity-Tonermodul Schwarz (8000 Seiten) - 006R04377


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox ® B305 Multifunktionsdrucker​/​B310 Drucker​/​B315 Multifunktionsdrucker High capacity-Tonermodul Schwarz (8000 Seiten) - 006R04377
Xerox ® B305 Multifunktionsdrucker​/​B310 Drucker​/​B315 Multifunktionsdrucker High capacity-Tonermodul Schwarz (8000 Seiten) - 006R04377
Xerox ® B305 Multifunktionsdrucker​/​B310 Drucker​/​B315 Multifunktionsdrucker High capacity-Tonermodul Schwarz (8000 Seiten) - 006R04377
Xerox ® B305 Multifunktionsdrucker​/​B310 Drucker​/​B315 Multifunktionsdrucker High capacity-Tonermodul Schwarz (8000 Seiten) - 006R04377
Xerox ® B305 Multifunktionsdrucker​/​B310 Drucker​/​B315 Multifunktionsdrucker High capacity-Tonermodul Schwarz (8000 Seiten) - 006R04377
Xerox ® B305 Multifunktionsdrucker​/​B310 Drucker​/​B315 Multifunktionsdrucker High capacity-Tonermodul Schwarz (8000 Seiten) - 006R04377
Xerox ® B305 Multifunktionsdrucker​/​B310 Drucker​/​B315 Multifunktionsdrucker High capacity-Tonermodul Schwarz (8000 Seiten) - 006R04377
Xerox ® B305 Multifunktionsdrucker​/​B310 Drucker​/​B315 Multifunktionsdrucker High capacity-Tonermodul Schwarz (8000 Seiten) - 006R04377
Xerox ® B305 Multifunktionsdrucker​/​B310 Drucker​/​B315 Multifunktionsdrucker High capacity-Tonermodul Schwarz (8000 Seiten) - 006R04377
Xerox ® B305 Multifunktionsdrucker​/​B310 Drucker​/​B315 Multifunktionsdrucker High capacity-Tonermodul Schwarz (8000 Seiten) - 006R04377
Xerox ® B305 Multifunktionsdrucker​/​B310 Drucker​/​B315 Multifunktionsdrucker High capacity-Tonermodul Schwarz (8000 Seiten) - 006R04377
Xerox ® B305 Multifunktionsdrucker​/​B310 Drucker​/​B315 Multifunktionsdrucker High capacity-Tonermodul Schwarz (8000 Seiten) - 006R04377
Artikel-Nr.:
     C1136-006R04377
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R04377
EAN/GTIN:
     0095205068689
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox Xerox® B305 Multifunktionsdrucker​/​B310 Drucker​/​B315 Multifunktionsdrucker High capacity-Tonermodul Schwarz (8000 Seiten) - 006R04377 wurde eigens für unsere Produkte konzipiert und getestet. Es gewährleistet optimale Druckqualität und höchste Zuverlässigkeit beim Druckvorgang. Darauf können Sie sich verlassen Seite für Seite. Original-Verbrauchsmaterialien von Xerox und Systeme von Xerox sind füreinander gemacht. Akzeptieren Sie keine Imitationen. Kompatible Toner können einen Ausfall von Xerox-Druckern verursachen und zu schlechter Druckqualität und schwachen Farben führen. Dank mehr als 75 Jahren Erfahrung sind Original-Tonermodule von Xerox etwas, auf das Sie sich verlassen können.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Xerox
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
B315V_DNI|B315V_DNIUK|B310V_DNI|B310V_DNIUK|B305V_DNI|B305V_DNIUK
Schwarztoner Seitenleistung:
8000 Seiten
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen:
1
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
Ursprungsland:
China
Verpackungsbreite:
170.2 mm
Verpackungstiefe:
370.8 mm
Verpackungshöhe:
160 mm
Paketgewicht:
1026.7 g
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Xerox:
B 305 dn; B 310 dn; B 310 Series; B 315 dn
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,76*
€ 218,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,16*
€ 200,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,15*
€ 194,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,98*
€ 184,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,86*
€ 174,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.