Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox ® C310 Farbdrucker​/​C315 Farb-Multifunktionsdrucker High capacity-Tonermodul Schwarz (8000 Seiten) - 006R04364


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox ® C310 Farbdrucker​/​C315 Farb-Multifunktionsdrucker High capacity-Tonermodul Schwarz (8000 Seiten) - 006R04364
Xerox ® C310 Farbdrucker​/​C315 Farb-Multifunktionsdrucker High capacity-Tonermodul Schwarz (8000 Seiten) - 006R04364
Xerox ® C310 Farbdrucker​/​C315 Farb-Multifunktionsdrucker High capacity-Tonermodul Schwarz (8000 Seiten) - 006R04364
Xerox ® C310 Farbdrucker​/​C315 Farb-Multifunktionsdrucker High capacity-Tonermodul Schwarz (8000 Seiten) - 006R04364
Xerox ® C310 Farbdrucker​/​C315 Farb-Multifunktionsdrucker High capacity-Tonermodul Schwarz (8000 Seiten) - 006R04364
Xerox ® C310 Farbdrucker​/​C315 Farb-Multifunktionsdrucker High capacity-Tonermodul Schwarz (8000 Seiten) - 006R04364
Xerox ® C310 Farbdrucker​/​C315 Farb-Multifunktionsdrucker High capacity-Tonermodul Schwarz (8000 Seiten) - 006R04364
Xerox ® C310 Farbdrucker​/​C315 Farb-Multifunktionsdrucker High capacity-Tonermodul Schwarz (8000 Seiten) - 006R04364
Xerox ® C310 Farbdrucker​/​C315 Farb-Multifunktionsdrucker High capacity-Tonermodul Schwarz (8000 Seiten) - 006R04364
Xerox ® C310 Farbdrucker​/​C315 Farb-Multifunktionsdrucker High capacity-Tonermodul Schwarz (8000 Seiten) - 006R04364
Xerox ® C310 Farbdrucker​/​C315 Farb-Multifunktionsdrucker High capacity-Tonermodul Schwarz (8000 Seiten) - 006R04364
Xerox ® C310 Farbdrucker​/​C315 Farb-Multifunktionsdrucker High capacity-Tonermodul Schwarz (8000 Seiten) - 006R04364
Artikel-Nr.:
     C1136-006R04364
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R04364
EAN/GTIN:
     0095205068528
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox Xerox® C310 Farbdrucker​/​C315 Farb-Multifunktionsdrucker High capacity-Tonermodul Schwarz (8000 Seiten) - 006R04364 wurde eigens für unsere Produkte konzipiert und getestet. Es gewährleistet optimale Druckqualität und höchste Zuverlässigkeit beim Druckvorgang. Darauf können Sie sich verlassen Seite für Seite. Original-Verbrauchsmaterialien von Xerox und Systeme von Xerox sind füreinander gemacht. Akzeptieren Sie keine Imitationen. Kompatible Toner können einen Ausfall von Xerox-Druckern verursachen und zu schlechter Druckqualität und schwachen Farben führen. Dank mehr als 75 Jahren Erfahrung sind Original-Tonermodule von Xerox etwas, auf das Sie sich verlassen können.
Weitere Informationen:
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Xerox
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
C310V_DNI|C310V_DNIUK|C315V_DNI|C315V_DNIUK
Schwarztoner Seitenleistung:
8000 Seiten
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen:
1
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
Ursprungsland:
China
Verpackungsbreite:
102 mm
Verpackungstiefe:
141 mm
Verpackungshöhe:
101 mm
Paketgewicht:
352.9 g
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Xerox:
C 310; C 310 Series; C 315
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,07*
€ 194,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,18*
€ 173,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,56*
€ 169,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,54*
€ 161,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,22*
€ 152,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.