Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox ® C310 Farbdrucker​/​C315 Farb-Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Magenta (2000 Seiten) - 006R04358


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox ® C310 Farbdrucker​/​C315 Farb-Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Magenta (2000 Seiten) - 006R04358
Xerox ® C310 Farbdrucker​/​C315 Farb-Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Magenta (2000 Seiten) - 006R04358
Xerox ® C310 Farbdrucker​/​C315 Farb-Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Magenta (2000 Seiten) - 006R04358
Xerox ® C310 Farbdrucker​/​C315 Farb-Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Magenta (2000 Seiten) - 006R04358
Xerox ® C310 Farbdrucker​/​C315 Farb-Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Magenta (2000 Seiten) - 006R04358
Xerox ® C310 Farbdrucker​/​C315 Farb-Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Magenta (2000 Seiten) - 006R04358
Xerox ® C310 Farbdrucker​/​C315 Farb-Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Magenta (2000 Seiten) - 006R04358
Xerox ® C310 Farbdrucker​/​C315 Farb-Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Magenta (2000 Seiten) - 006R04358
Xerox ® C310 Farbdrucker​/​C315 Farb-Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Magenta (2000 Seiten) - 006R04358
Xerox ® C310 Farbdrucker​/​C315 Farb-Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Magenta (2000 Seiten) - 006R04358
Xerox ® C310 Farbdrucker​/​C315 Farb-Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Magenta (2000 Seiten) - 006R04358
Xerox ® C310 Farbdrucker​/​C315 Farb-Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Magenta (2000 Seiten) - 006R04358
Artikel-Nr.:
     C1136-006R04358
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R04358
EAN/GTIN:
     0095205068467
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox Xerox® C310 Farbdrucker​/​C315 Farb-Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Magenta (2000 Seiten) - 006R04358 wurde eigens für unsere Produkte konzipiert und getestet. Es gewährleistet optimale Druckqualität und höchste Zuverlässigkeit beim Druckvorgang. Darauf können Sie sich verlassen Seite für Seite. Original-Verbrauchsmaterialien von Xerox und Systeme von Xerox sind füreinander gemacht. Akzeptieren Sie keine Imitationen. Kompatible Toner können einen Ausfall von Xerox-Druckern verursachen und zu schlechter Druckqualität und schwachen Farben führen. Dank mehr als 75 Jahren Erfahrung sind Original-Tonermodule von Xerox etwas, auf das Sie sich verlassen können.
Weitere Informationen:
Typ:
Original
Druckfarben:
Magenta
Markenkompatibilität:
Xerox
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
C310V_DNI|C310V_DNIUK|C315V_DNI|C315V_DNIUK
Farbtoner-Seitenleistung:
2000 Seiten
Anzahl Farbtonerkartuschen:
1
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
Ursprungsland:
China
Verpackungsbreite:
102 mm
Verpackungstiefe:
141 mm
Verpackungshöhe:
72 mm
Paketgewicht:
225.5 g
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Xerox:
C 310; C 310 Series; C 315
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,49*
€ 112,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,77*
€ 108,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,63*
€ 98,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,33*
€ 95,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,26*
€ 85,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.