Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Everyday Wiederaufbereiteter Everyday™ Cyan wiederaufbereiteter Toner von Xerox, kompatibel mit HP 655A (CF451A), Standardkapazität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Everyday Wiederaufbereiteter Everyday™ Cyan wiederaufbereiteter Toner von Xerox, kompatibel mit HP 655A (CF451A), Standardkapazität
Everyday Wiederaufbereiteter Everyday™ Cyan wiederaufbereiteter Toner von Xerox, kompatibel mit HP 655A (CF451A), Standardkapazität
Artikel-Nr.:
     C1136-006R04344
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R04344
EAN/GTIN:
     0095205068320
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Geschäftliches Handeln mit Umweltbewusstsein – das hat eine positive Wirkung auf unseren Planeten, Ihr Unternehmen und Ihre Mitarbeiter. Everyday wiederaufbereiteter Toner von Xerox überzeugt mit der geringsten CO2-Bilanz unter den Einweg-Tonerkartuschen. Denn Sie sollten sich nicht zwischen Umweltschutz und Ihren Budgetvorgaben für Toner entscheiden müssen. Noch dazu profitieren Sie von erstklassiger Xerox-Qualität mit ökologischer Verantwortung, ganz gleich, welchen Drucker Sie besitzen. Denn er ist mit den gängigsten Druckermarken kompatibel.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
17 - 25 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
30 - 70 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
35 - 85 %
Typ:
Kompatibel
Druckfarben:
Cyan
Markenkompatibilität:
HP
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
HP Colour LaserJet Enterprise M652|HP Color LaserJet Enterprise MFP M682|HP Color LaserJet Enterprise MFP M681|HP Colour LaserJet Enterprise M653
Schwarztoner Seitenleistung:
10500 Seiten
Farbtoner-Seitenleistung:
10500 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
Ersatz für:
HP 655A
OEM-Code:
CF451A
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
RoHS, REACH SVHC, CE MARK STMC, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
Gewicht:
1333.3 g
Verpackungsbreite:
195 mm
Verpackungstiefe:
375 mm
Verpackungshöhe:
145 mm
Paketgewicht:
1280 g
Warentarifnummer (HS):
8443,99,1000
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,55*
€ 119,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,45*
€ 117,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,04*
€ 105,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,90*
€ 101,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,72*
€ 91,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.