Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Everyday ™ Cyan Toner von Xerox, kompatibel mit Samsung CLT-C506L, High capacity


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Everyday ™ Cyan Toner von Xerox, kompatibel mit Samsung CLT-C506L, High capacity
Everyday ™ Cyan Toner von Xerox, kompatibel mit Samsung CLT-C506L, High capacity
Artikel-Nr.:
     C1136-006R04313
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R04313
EAN/GTIN:
     0095205067712
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Mit Everyday Toner von Xerox sparen Sie 50 bis 60 % im Vergleich zum Original – und das mit der Leistung, Qualität und Zuverlässigkeit, die Sie von Xerox gewohnt sind. Und obendrein gibt es noch sorgenfreies Drucken dank der lebenslangen Garantie. Das nennen wir unbezahlbar.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Typ:
Kompatibel
Druckfarben:
Cyan
Markenkompatibilität:
Samsung
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
Samsung CLP-680|Samsung CLX-6260
Schwarztoner Seitenleistung:
3500 Seiten
Farbtoner-Seitenleistung:
3500 Seiten
Anzahl Farbtonerkartuschen:
1
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
OEM-Code:
CLT-C506L
Ursprungsland:
China
Verpackungsbreite:
185 mm
Verpackungstiefe:
325 mm
Verpackungshöhe:
100 mm
Paketgewicht:
1120 g
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.