Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Everyday ™ Gelb Toner von Xerox, kompatibel mit OKI 46508709, High capacity


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Everyday ™ Gelb Toner von Xerox, kompatibel mit OKI 46508709, High capacity
Everyday ™ Gelb Toner von Xerox, kompatibel mit OKI 46508709, High capacity
Artikel-Nr.:
     C1136-006R04267
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R04267
EAN/GTIN:
     0095205067255
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Mit Everyday Toner von Xerox sparen Sie 50 bis 60 % im Vergleich zum Original – und das mit der Leistung, Qualität und Zuverlässigkeit, die Sie von Xerox gewohnt sind. Und obendrein gibt es noch sorgenfreies Drucken dank der lebenslangen Garantie. Das nennen wir unbezahlbar.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Typ:
Kompatibel
Druckfarben:
Gelb
Markenkompatibilität:
OKI
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
Okidata MC363 MFP|Okidata C332
Schwarztoner Seitenleistung:
3000 Seiten
Farbtoner-Seitenleistung:
3000 Seiten
Anzahl Farbtonerkartuschen:
1
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
OEM-Code:
46508709
Ursprungsland:
China
Verpackungsbreite:
115 mm
Verpackungstiefe:
320 mm
Verpackungshöhe:
110 mm
Paketgewicht:
260 g
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.