Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Everyday (TM)Gelb Tonermodul von Xerox kompatibel mit 44973533, Standard-Ergiebigkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Everyday (TM)Gelb Tonermodul von Xerox kompatibel mit 44973533, Standard-Ergiebigkeit
Everyday (TM)Gelb Tonermodul von Xerox kompatibel mit 44973533, Standard-Ergiebigkeit
Artikel-Nr.:
     C1136-006R04263
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R04263
EAN/GTIN:
     0095205067217
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Mit Everyday-Toner von Xerox sparen Sie 50 bis 60 % im Vergleich zu Originalen und erhalten die Leistung, Qualität und Zuverlässigkeit, die Sie von Xerox erwarten, mit einer Rundum-Sorglos-Garantie. Das ist wirklich unbezahlbar.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Typ:
Kompatibel
Druckfarben:
Gelb
Markenkompatibilität:
OKI
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
Okidata MC332|Okidata M342 MFP|Okidata C301|Okidata C321
Schwarztoner Seitenleistung:
1500 Seiten
Anzahl Farbtonerkartuschen:
1
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
OEM-Code:
44973533
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Ursprungsland:
China
Verpackungsbreite:
115 mm
Verpackungstiefe:
320 mm
Verpackungshöhe:
110 mm
Paketgewicht:
230 g
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.