Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Everyday Schwarz PageWide-cartridge kompatibel mit HP L0R16A, Hohe Ergiebigkeit (006R04222)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Everyday Schwarz PageWide-cartridge kompatibel mit HP L0R16A, Hohe Ergiebigkeit (006R04222)
Everyday Schwarz PageWide-cartridge kompatibel mit HP L0R16A, Hohe Ergiebigkeit (006R04222)
Artikel-Nr.:
     C1136-006R04222
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R04222
EAN/GTIN:
     0095205066289
Suchbegriffe:
Druckerpatrone Xerox
Inkjet-Patrone Xerox
Tintenstrahlpatrone Xerox
Xerox Druckerpatrone
Everyday PageWide-cartridge in Schwarz mit Hohe Ergiebigkeit, Xerox-Entsprechung für HP L0R16A, 21000 Seiten bietet die von Xerox gewohnte Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit, aber zu niedrigeren Preisen als bei Patronen von Originalherstellern sonst üblich. Das Xerox® Everyday™ Kartuschenportfolio umfasst Verbrauchsmaterial für führende Druckermarken. Die Chemikalien in unserem Toner und die Plastikbestandteile der Patrone erfüllen bzw. übertreffen branchenweite Standards für Gesundheits- und Umweltschutz. Für Xerox Everyday-Toner gilt eine lebenslange Gewährleistung - damit Ihre Zufriedenheit garantiert ist.

SPÜRBARE KOSTENEINSPARUNGEN: Sparen Sie zwischen 50 und 60 % im Vergleich zu Originalen
QUALITÄT, AUF DIE SIE SICH VERLASSEN KÖNNEN: Seite für Seite mit leuchtenden, lebensechten Farben, tiefem Schwarz und gestochen scharfer Detailgenauigkeit
UNÜBERTROFFENE KOMPATIBILITÄT: Ein umfassendes Portfolio für HP, Brother und andere große Marken und beliebte Modelle
LEBENSLANGER SCHUTZ: Für den unwahrscheinlichen Fall, dass ein Problem auftritt, erhalten Sie ein kostenloses Ersatzmodul.
PROBLEMLOSES RECYCELN: Das kostenlose Rücknahmeprogramm der Xerox Green World Alliance(R) ermöglicht Wiederverwendung oder umweltgerechtes Recycling.
Weitere Informationen:
Typ:
Kompatibel
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
PageWide Managed E55650, PageWide Managed E58650
Schwarztoner Seitenleistung:
21000 Seiten
OEM-Code:
L0R16A
Ursprungsland:
China
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
245 mm
Verpackungshöhe:
80 mm
Paketgewicht:
751.1 g
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,95*
€ 112,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,59*
€ 111,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,43*
€ 104,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,58*
€ 99,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,65*
€ 85,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.