Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Everyday Magenta PageWide-cartridge kompatibel mit HP L0S30YC, Extra hohe Ergiebigkeit (006R04217)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Everyday Magenta PageWide-cartridge kompatibel mit HP L0S30YC, Extra hohe Ergiebigkeit (006R04217)
Everyday Magenta PageWide-cartridge kompatibel mit HP L0S30YC, Extra hohe Ergiebigkeit (006R04217)
Artikel-Nr.:
     C1136-006R04217
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R04217
EAN/GTIN:
     0095205066234
Suchbegriffe:
Druckerpatrone Xerox
Inkjet-Patrone Xerox
Tintenstrahlpatrone Xerox
Xerox Druckerpatrone
Everyday PageWide-cartridge in Magenta mit Extra hohe Ergiebigkeit, Xerox-Entsprechung für HP L0S30YC, 16000 Seiten bietet die von Xerox gewohnte Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit, aber zu niedrigeren Preisen als bei Patronen von Originalherstellern sonst üblich. Das Xerox® Everyday™ Kartuschenportfolio umfasst Verbrauchsmaterial für führende Druckermarken. Die Chemikalien in unserem Toner und die Plastikbestandteile der Patrone erfüllen bzw. übertreffen branchenweite Standards für Gesundheits- und Umweltschutz. Für Xerox Everyday-Toner gilt eine lebenslange Gewährleistung - damit Ihre Zufriedenheit garantiert ist.

SPÜRBARE KOSTENEINSPARUNGEN: Sparen Sie zwischen 50 und 60 % im Vergleich zu Originalen
QUALITÄT, AUF DIE SIE SICH VERLASSEN KÖNNEN: Seite für Seite mit leuchtenden, lebensechten Farben, tiefem Schwarz und gestochen scharfer Detailgenauigkeit
UNÜBERTROFFENE KOMPATIBILITÄT: Ein umfassendes Portfolio für HP, Brother und andere große Marken und beliebte Modelle
LEBENSLANGER SCHUTZ: Für den unwahrscheinlichen Fall, dass ein Problem auftritt, erhalten Sie ein kostenloses Ersatzmodul.
PROBLEMLOSES RECYCELN: Das kostenlose Rücknahmeprogramm der Xerox Green World Alliance(R) ermöglicht Wiederverwendung oder umweltgerechtes Recycling.
Weitere Informationen:
Typ:
Kompatibel
Druckfarben:
Magenta
Markenkompatibilität:
HP
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
PageWide Pro 452, PageWide Pro 477 MFP, PageWide Pro 552, PageWide Pro 577, PageWide Pro 577 MFP, Managed P55250, P57750, PageWide Enterprise Color 556, Flow MFP 586, Managed E55650, E58650
Schwarztoner Seitenleistung:
16000 Seiten
OEM-Code:
L0S30YC
Ursprungsland:
China
Verpackungsbreite:
65 mm
Verpackungstiefe:
230 mm
Verpackungshöhe:
55 mm
Paketgewicht:
369.7 g
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,38*
€ 173,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,15*
€ 169,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,00*
€ 158,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,29*
€ 145,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,50*
€ 132,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.