Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Everyday Gelb PageWide-cartridge kompatibel mit HP F6T83AE, Hohe Ergiebigkeit (006R04214)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Toner Everyday HP 973X (F6T83AE) Yellow
Xerox Toner Everyday HP 973X (F6T83AE) Yellow
Artikel-Nr.:
     C1136-006R04214
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R04214
EAN/GTIN:
     0095205066203
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Everyday PageWide-cartridge in Gelb mit Hohe Ergiebigkeit, Xerox-Entsprechung für HP F6T83AE, 7000 Seiten bietet die von Xerox gewohnte Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit, aber zu niedrigeren Preisen als bei Patronen von Originalherstellern sonst üblich. Das Xerox® Everyday™ Kartuschenportfolio umfasst Verbrauchsmaterial für führende Druckermarken. Die Chemikalien in unserem Toner und die Plastikbestandteile der Patrone erfüllen bzw. übertreffen branchenweite Standards für Gesundheits- und Umweltschutz. Für Xerox Everyday-Toner gilt eine lebenslange Gewährleistung - damit Ihre Zufriedenheit garantiert ist.

SPÜRBARE KOSTENEINSPARUNGEN: Sparen Sie zwischen 50 und 60 % im Vergleich zu Originalen
QUALITÄT, AUF DIE SIE SICH VERLASSEN KÖNNEN: Seite für Seite mit leuchtenden, lebensechten Farben, tiefem Schwarz und gestochen scharfer Detailgenauigkeit
UNÜBERTROFFENE KOMPATIBILITÄT: Ein umfassendes Portfolio für HP, Brother und andere große Marken und beliebte Modelle
LEBENSLANGER SCHUTZ: Für den unwahrscheinlichen Fall, dass ein Problem auftritt, erhalten Sie ein kostenloses Ersatzmodul.
PROBLEMLOSES RECYCELN: Das kostenlose Rücknahmeprogramm der Xerox Green World Alliance(R) ermöglicht Wiederverwendung oder umweltgerechtes Recycling.
Weitere Informationen:
Typ:
Kompatibel
Druckfarben:
Gelb
Markenkompatibilität:
HP
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
PageWide Pro 452, PageWide Pro 477 MFP, PageWide Pro 552, PageWide Pro 577, PageWide Pro 577 MFP, Managed P55250, P57750, PageWide Enterprise Color 556, Flow MFP 586, Managed E55650, E58650
Schwarztoner Seitenleistung:
7000 Seiten
OEM-Code:
F6T83AE
Ursprungsland:
China
Verpackungsbreite:
50 mm
Verpackungstiefe:
230 mm
Verpackungshöhe:
35 mm
Paketgewicht:
202.1 g
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Xerox, Inkjet-Patrone Xerox, Tintenstrahlpatrone Xerox, Xerox Druckerpatrone, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone für Xerox, Inkjet-Patrone für Xerox, Tintenstrahlpatrone für Xerox, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, xerox druckerpatrone gelb, druckerpatrone xerox, xerox druckerpatronen, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,48*
€ 54,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.