Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Everyday ™ Gelb Toner von Xerox, kompatibel mit HP 415X (W2032X), High capacity


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Everyday ™ Gelb Toner von Xerox, kompatibel mit HP 415X (W2032X), High capacity
Everyday ™ Gelb Toner von Xerox, kompatibel mit HP 415X (W2032X), High capacity
Artikel-Nr.:
     C1136-006R04190
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R04190
EAN/GTIN:
     952050645444
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Mit Everyday Toner von Xerox sparen Sie 50 bis 60 % im Vergleich zum Original – und das mit der Leistung, Qualität und Zuverlässigkeit, die Sie von Xerox gewohnt sind. Und obendrein gibt es noch sorgenfreies Drucken dank der lebenslangen Garantie. Das nennen wir unbezahlbar.
Weitere Informationen:
Typ:
Kompatibel
Druckfarben:
Gelb
Markenkompatibilität:
HP
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
HP Color LaserJet Pro M454|HP Color LaserJet Pro MFP M479
Schwarztoner Seitenleistung:
6000 Seiten
Farbtoner-Seitenleistung:
6000 Seiten
Anzahl Farbtonerkartuschen:
1
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
OEM-Code:
W2032X
Ursprungsland:
China
Verpackungsbreite:
185 mm
Verpackungstiefe:
325 mm
Verpackungshöhe:
100 mm
Paketgewicht:
980 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,00*
€ 105,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,85*
€ 104,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,29*
€ 96,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,83*
€ 92,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,41*
€ 80,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.