Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Everyday (TM)Cyan Tonermodul von Xerox kompatibel mit 643A (Q5951A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Everyday (TM)Cyan Tonermodul von Xerox kompatibel mit 643A (Q5951A)
Everyday (TM)Cyan Tonermodul von Xerox kompatibel mit 643A (Q5951A)
Artikel-Nr.:
     C1136-006R04152
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R04152
EAN/GTIN:
     0095205064049
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Mit Everyday-Toner von Xerox sparen Sie 50 bis 60 % im Vergleich zu Originalen und erhalten die Leistung, Qualität und Zuverlässigkeit, die Sie von Xerox erwarten, mit einer Rundum-Sorglos-Garantie. Das ist wirklich unbezahlbar.
Weitere Informationen:
Typ:
Kompatibel
Druckfarben:
Cyan
Markenkompatibilität:
HP
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
HP Color LaserJet 4700
Schwarztoner Seitenleistung:
10000 Seiten
OEM-Code:
Q5951A
Ursprungsland:
China
Verpackungsbreite:
235 mm
Verpackungstiefe:
360 mm
Verpackungshöhe:
105 mm
Paketgewicht:
1930 g
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,46*
€ 112,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,12*
€ 108,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,32*
€ 100,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,05*
€ 95,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,22*
€ 84,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.