Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Everyday ™ Magenta Toner von Xerox, kompatibel mit HP 651A/ 650A/ 307A (CE343A/CE273A/CE743A), Standardkapazität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Everyday ™ Magenta Toner von Xerox, kompatibel mit HP 651A/ 650A/ 307A (CE343A/CE273A/CE743A), Standardkapazität
Everyday ™ Magenta Toner von Xerox, kompatibel mit HP 651A/ 650A/ 307A (CE343A/CE273A/CE743A), Standardkapazität
Artikel-Nr.:
     C1136-006R04150
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R04150
EAN/GTIN:
     0095205064025
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Mit Everyday Toner von Xerox sparen Sie 50 bis 60 % im Vergleich zum Original – und das mit der Leistung, Qualität und Zuverlässigkeit, die Sie von Xerox gewohnt sind. Und obendrein gibt es noch sorgenfreies Drucken dank der lebenslangen Garantie. Das nennen wir unbezahlbar.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Typ:
Kompatibel
Druckfarben:
Magenta
Markenkompatibilität:
HP
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
HP Color LaserJet M775|HP Color LaserJet Enterprise M750|HP Color LaserJet CP5225|HP Color LaserJet CP5525
Schwarztoner Seitenleistung:
16000 Seiten
Farbtoner-Seitenleistung:
16000 Seiten
Anzahl Farbtonerkartuschen:
1
Ersatz für:
HP CE343A/CE273A/CE743A
OEM-Code:
CE343A/CE273A/CE743A
Ursprungsland:
China
Verpackungsbreite:
245 mm
Verpackungstiefe:
505 mm
Verpackungshöhe:
140 mm
Paketgewicht:
2701 g
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,95*
€ 129,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,52*
€ 129,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,15*
€ 117,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,57*
€ 112,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,53*
€ 99,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.