Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Everyday Wiederaufbereiteter Everyday™ Gelb wiederaufbereiteter Toner von Xerox, kompatibel mit HP 131A (CF212A), Standardkapazität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Everyday Wiederaufbereiteter Everyday™ Gelb wiederaufbereiteter Toner von Xerox, kompatibel mit HP 131A (CF212A), Standardkapazität
Everyday Wiederaufbereiteter Everyday™ Gelb wiederaufbereiteter Toner von Xerox, kompatibel mit HP 131A (CF212A), Standardkapazität
Artikel-Nr.:
     C1136-006R03810
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R03810
EAN/GTIN:
     0095205593952
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Geschäftliches Handeln mit Umweltbewusstsein – das hat eine positive Wirkung auf unseren Planeten, Ihr Unternehmen und Ihre Mitarbeiter. Everyday wiederaufbereiteter Toner von Xerox überzeugt mit der geringsten CO2-Bilanz unter den Einweg-Tonerkartuschen. Denn Sie sollten sich nicht zwischen Umweltschutz und Ihren Budgetvorgaben für Toner entscheiden müssen. Noch dazu profitieren Sie von erstklassiger Xerox-Qualität mit ökologischer Verantwortung, ganz gleich, welchen Drucker Sie besitzen. Denn er ist mit den gängigsten Druckermarken kompatibel.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
17 - 25 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
30 - 70 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
35 - 85 %
Typ:
Kompatibel
Druckfarben:
Gelb
Markenkompatibilität:
HP
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
HP LaserJet Pro CP1525|HP LaserJet Pro 200 M251|HP Color LaserJet CP1217|HP Color LaserJet CP1215|HP Color LaserJetCP1515N|HP Color LaserJetCP1518N|HP Color LaserJet CM1312 MFP|HP LaserJet Pro 200 MFP M276|HP Color LaserJet CM1415
Farbtoner-Seitenleistung:
1800 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
Ersatz für:
HP 131A
OEM-Code:
CF212A
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
RoHS, REACH SVHC, CE MARK STMC, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
Gewicht:
613 g
Verpackungsbreite:
115 mm
Verpackungstiefe:
320 mm
Verpackungshöhe:
110 mm
Paketgewicht:
997.9 g
Warentarifnummer (HS):
8443,99,1000
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.