Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Everyday ™ Schwarz Toner von Xerox, kompatibel mit HP 13A/ 15A (Q2613A/ C7115A), Standardkapazität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Everyday ™ Schwarz Toner von Xerox, kompatibel mit HP 13A/ 15A (Q2613A/ C7115A), Standardkapazität
Everyday ™ Schwarz Toner von Xerox, kompatibel mit HP 13A/ 15A (Q2613A/ C7115A), Standardkapazität
Artikel-Nr.:
     C1136-006R03660
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R03660
EAN/GTIN:
     0095205894868
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Mit Everyday Toner von Xerox sparen Sie 50 bis 60 % im Vergleich zum Original – und das mit der Leistung, Qualität und Zuverlässigkeit, die Sie von Xerox gewohnt sind. Und obendrein gibt es noch sorgenfreies Drucken dank der lebenslangen Garantie. Das nennen wir unbezahlbar.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Typ:
Kompatibel
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
HP LaserJet 1220|HP LaserJet 1000|HP LaserJet 3300 MFP|HP LaserJet 1200|HP LaserJet 1300|HP LaserJet 3330 MFP|HP LaserJet 3320 MFP|HP LaserJet 3380 AIO
Schwarztoner Seitenleistung:
2500 Seiten
OEM-Code:
Q2613A/ C7115A
Ursprungsland:
China
Verpackungsbreite:
195 mm
Verpackungstiefe:
325 mm
Verpackungshöhe:
105 mm
Paketgewicht:
1052 g
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.