Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Everyday Wiederaufbereiteter Schwarz Toner von Xerox für Brother TN3430, Standard kapazität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Everyday Wiederaufbereiteter Schwarz Toner von Xerox für Brother TN3430, Standard kapazität
Everyday Wiederaufbereiteter Schwarz Toner von Xerox für Brother TN3430, Standard kapazität
Artikel-Nr.:
     C1136-006R03617
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R03617
EAN/GTIN:
     0095205893144
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Umweltverträgliches Arbeiten ist einfach die beste Art, Geschäfte zu machen, da es sich positiv auf die Gesundheit unseres Planeten, Ihres Unternehmens und Ihrer Mitarbeiter auswirkt. Wiederaufbereitete Everyday-Tonermodule von Xerox verfügen im Vergleich zu herkömmlichen Tonermodulen über die geringste CO2-Bilanz. Denn Sie sollten sich nicht entscheiden müssen, ob Sie Ihren Beitrag leisten, um die Umweltbelastung zu verringern, oder ob Sie Ihre Tonerkosten senken. Kompatibilität mit den gängigsten Druckermarken bedeutet, dass Sie von der Xerox-Qualität und -Verantwortung profitieren können, ganz gleich, welche Art von Drucker Sie haben.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
17 - 25 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
30 - 70 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
35 - 85 %
Typ:
Kompatibel
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Brother
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
DCP-L5500DN, DCP-L6600DW, HL-L5000D, HL-L5100DN, HL-L5100DNT, HL-L5200DW, HL-L5200DWT, HL-L6250DN, HL-L6300DW, HL-L6300DWT, HL-L6400DW, HL-L6400DWT, HL-L6400DWTT, MFC-L5700 DN, MFC-L5750DW, MFC-L6800DW, MFC-L6800DWT, MFC-L6900DW, MFC-L6900DWT
Schwarztoner Seitenleistung:
3000 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
OEM-Code:
TN3430
Ursprungsland:
Deutschland
Zertifizierung:
RoHS/Reach 9001/14001
Gewicht:
710 g
Verpackungsbreite:
387 mm
Verpackungstiefe:
130 mm
Verpackungshöhe:
235 mm
Paketgewicht:
1146 g
Warentarifnummer (HS):
8443,99,1000
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.