Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Everyday ™ Mono wiederaufbereiteter Toner von Xerox, kompatibel mit HP 37A (CF237A), Standardkapazität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Everyday ™ Mono wiederaufbereiteter Toner von Xerox, kompatibel mit HP 37A (CF237A), Standardkapazität
Everyday ™ Mono wiederaufbereiteter Toner von Xerox, kompatibel mit HP 37A (CF237A), Standardkapazität
Artikel-Nr.:
     C1136-006R03608
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R03608
EAN/GTIN:
     0095205892123
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Geschäftliches Handeln mit Umweltbewusstsein – das hat eine positive Wirkung auf unseren Planeten, Ihr Unternehmen und Ihre Mitarbeiter. Everyday wiederaufbereiteter Toner von Xerox überzeugt mit der geringsten CO2-Bilanz unter den Einweg-Tonerkartuschen. Denn Sie sollten sich nicht zwischen Umweltschutz und Ihren Budgetvorgaben für Toner entscheiden müssen. Noch dazu profitieren Sie von erstklassiger Xerox-Qualität mit ökologischer Verantwortung, ganz gleich, welchen Drucker Sie besitzen. Denn er ist mit den gängigsten Druckermarken kompatibel.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
17 - 25 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
30 - 70 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
35 - 85 %
Typ:
Kompatibel
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
HP LaserJet Enterprise MFP M632|HP LaserJet Enterprise M608|HP LaserJet Enterprise MFP M631|HP LaserJet Enterprise M609|HP LaserJet Enterprise M607
Schwarztoner Seitenleistung:
11000 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
Ersatz für:
HP 37A
OEM-Code:
CF237A
Ursprungsland:
Niederlande
Zertifizierung:
RoHS, REACH SVHC, CE MARK STMC, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
Gewicht:
1876.7 g
Verpackungsbreite:
245 mm
Verpackungstiefe:
355 mm
Verpackungshöhe:
165 mm
Paketgewicht:
2038.3 g
Warentarifnummer (HS):
8443,91,3000
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,80*
€ 110,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,18*
€ 108,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,84*
€ 99,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,52*
€ 95,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,48*
€ 83,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.