Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Everyday ™ Mono wiederaufbereiteter Toner von Xerox, kompatibel mit HP 87X (CF287X), High capacity


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Everyday ™ Mono wiederaufbereiteter Toner von Xerox, kompatibel mit HP 87X (CF287X), High capacity
Everyday ™ Mono wiederaufbereiteter Toner von Xerox, kompatibel mit HP 87X (CF287X), High capacity
Artikel-Nr.:
     C1136-006R03550
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R03550
EAN/GTIN:
     0095205886122
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Geschäftliches Handeln mit Umweltbewusstsein – das hat eine positive Wirkung auf unseren Planeten, Ihr Unternehmen und Ihre Mitarbeiter. Everyday wiederaufbereiteter Toner von Xerox überzeugt mit der geringsten CO2-Bilanz unter den Einweg-Tonerkartuschen. Denn Sie sollten sich nicht zwischen Umweltschutz und Ihren Budgetvorgaben für Toner entscheiden müssen. Noch dazu profitieren Sie von erstklassiger Xerox-Qualität mit ökologischer Verantwortung, ganz gleich, welchen Drucker Sie besitzen. Denn er ist mit den gängigsten Druckermarken kompatibel.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
17 - 25 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
30 - 70 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
35 - 85 %
Typ:
Kompatibel
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
HP LaserJet Pro M501|HP ENTERPRISE M506|HP LaserJet Enterprise MFP M527
Schwarztoner Seitenleistung:
18000 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
Ersatz für:
HP 87X
OEM-Code:
CF287X
Ursprungsland:
Niederlande
Zertifizierung:
RoHS, REACH SVHC, CE MARK STMC, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
Gewicht:
1748.3 g
Verpackungsbreite:
255 mm
Verpackungstiefe:
365 mm
Verpackungshöhe:
160 mm
Paketgewicht:
1908.3 g
Warentarifnummer (HS):
8443,99,1000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,66*
€ 167,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,17*
€ 164,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,86*
€ 150,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,94*
€ 142,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,10*
€ 129,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.