Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Everyday ™ Mono wiederaufbereiteter Toner von Xerox, kompatibel mit HP 80X (CF280X), High capacity


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Everyday ™ Mono wiederaufbereiteter Toner von Xerox, kompatibel mit HP 80X (CF280X), High capacity
Everyday ™ Mono wiederaufbereiteter Toner von Xerox, kompatibel mit HP 80X (CF280X), High capacity
Artikel-Nr.:
     C1136-006R03027
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R03027
EAN/GTIN:
     0095205982886
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
Geschäftliches Handeln mit Umweltbewusstsein – das hat eine positive Wirkung auf unseren Planeten, Ihr Unternehmen und Ihre Mitarbeiter. Everyday wiederaufbereiteter Toner von Xerox überzeugt mit der geringsten CO2-Bilanz unter den Einweg-Tonerkartuschen. Denn Sie sollten sich nicht zwischen Umweltschutz und Ihren Budgetvorgaben für Toner entscheiden müssen. Noch dazu profitieren Sie von erstklassiger Xerox-Qualität mit ökologischer Verantwortung, ganz gleich, welchen Drucker Sie besitzen. Denn er ist mit den gängigsten Druckermarken kompatibel.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
17 - 25 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
30 - 70 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
35 - 85 %
Typ:
Kompatibel
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
HP LaserJet Pro 400 MFP M401/M425
Schwarztoner Seitenleistung:
6900 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
Ersatz für:
HP 80X
OEM-Code:
CF280X
Ursprungsland:
Vietnam
Zertifizierung:
RoHS, REACH SVHC,CE MARK STMC, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
Gewicht:
1238 g
Verpackungsbreite:
180 mm
Verpackungstiefe:
365 mm
Verpackungshöhe:
145 mm
Paketgewicht:
1318 g
Warentarifnummer (HS):
8443,99,1000
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, Lasertoner OKI, Toner Cartridge OKI, Toner OKI, Tonerkartusche OKI, Tonerkassette OKI, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Lasertoner für Epson, Toner Cartridge für Epson, Toner für Epson, Tonerkartusche für Epson, Tonerkassette für Epson, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, xerox toner, toner für epson, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,37*
€ 94,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,91*
€ 92,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,85*
€ 84,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,73*
€ 81,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.