Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox PrimeLink C9065 / C9070 Tonermodul Magenta - 006R01793


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox PrimeLink C9065 / C9070 Tonermodul Magenta - 006R01793
Xerox PrimeLink C9065 / C9070 Tonermodul Magenta - 006R01793
Xerox PrimeLink C9065 / C9070 Tonermodul Magenta - 006R01793
Xerox PrimeLink C9065 / C9070 Tonermodul Magenta - 006R01793
Xerox PrimeLink C9065 / C9070 Tonermodul Magenta - 006R01793
Xerox PrimeLink C9065 / C9070 Tonermodul Magenta - 006R01793
Xerox PrimeLink C9065 / C9070 Tonermodul Magenta - 006R01793
Xerox PrimeLink C9065 / C9070 Tonermodul Magenta - 006R01793
Xerox PrimeLink C9065 / C9070 Tonermodul Magenta - 006R01793
Xerox PrimeLink C9065 / C9070 Tonermodul Magenta - 006R01793
Xerox PrimeLink C9065 / C9070 Tonermodul Magenta - 006R01793
Xerox PrimeLink C9065 / C9070 Tonermodul Magenta - 006R01793
Artikel-Nr.:
     C1136-006R01793
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R01793
EAN/GTIN:
     0095205017939
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox PrimeLink C9065 / C9070 Tonermodul Magenta - 006R01793 wurde eigens für unsere Produkte konzipiert und getestet. Es gewährleistet optimale Druckqualität und höchste Zuverlässigkeit beim Druckvorgang. Darauf können Sie sich verlassen – Seite für Seite. Original-Verbrauchsmaterialien von Xerox und Systeme von Xerox sind füreinander gemacht. Akzeptieren Sie keine Imitationen. Kompatible Toner können einen Ausfall von Xerox-Druckern verursachen und zu schlechter Druckqualität und schwachen Farben führen. Dank mehr als 75 Jahren Erfahrung sind Original-Tonermodule von Xerox etwas, auf das Sie sich verlassen können.
Weitere Informationen:
Typ:
Original
Druckfarben:
Magenta
Markenkompatibilität:
Xerox
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
C9065V_F, C9065V_FO, C9065V_VFT, C9065V_VFTO, C9065V_VT, C9065V_VTO, C9070V_F, C9070V_FO, C9070V_VFT, C9070V_VFTO, C9070V_VT, C9070V_VTO, PLC9065, PLC9070
Farbtoner-Seitenleistung:
16000 Seiten
Ursprungsland:
Niederlande
Verpackungsbreite:
105 mm
Verpackungstiefe:
585 mm
Verpackungshöhe:
80 mm
Paketgewicht:
952.5 g
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Xerox:
PrimeLink C 9065; PrimeLink C 9070
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 347,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,91*
€ 491,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,13*
€ 470,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,50*
€ 446,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,27*
€ 439,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,73*
€ 413,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.