Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox 006R01749 Tonerkartusche Original Gelb 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox 006R01749 Tonerkartusche Original Gelb 1 Stück(e)
Xerox 006R01749 Tonerkartusche Original Gelb 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     C1136-006R01749
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R01749
EAN/GTIN:
     0095205617498
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Typ:
Original
Druckfarben:
Gelb
Markenkompatibilität:
Xerox
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Kompatibilität:
AltaLink C8130/35/45/55/70
Schwarztoner Seitenleistung:
28000 Seiten
Anzahl Farbtonerkartuschen:
1
Breite:
66 mm
Tiefe:
465 mm
Höhe:
72 mm
Gewicht:
607 g

Kompatible Geräte:
Xerox:
AltaLink C 8130; AltaLink C 8135; AltaLink C 8140; AltaLink C 8145; AltaLink C 8155; AltaLink C 8170
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,85*
€ 241,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,15*
€ 227,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,43*
€ 219,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,99*
€ 205,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,29*
€ 193,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.