Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox PrimeLink C9065 / C9070 Tonermodul Cyan - 006R01735


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox PrimeLink C9065 / C9070 Tonermodul Cyan - 006R01735
Xerox PrimeLink C9065 / C9070 Tonermodul Cyan - 006R01735
Artikel-Nr.:
     C1136-006R01735
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R01735
EAN/GTIN:
     0095205617351
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox PrimeLink C9065 / C9070 Tonermodul Cyan - 006R01735 wurde eigens für unsere Produkte konzipiert und getestet. Es gewährleistet optimale Druckqualität und höchste Zuverlässigkeit beim Druckvorgang. Darauf können Sie sich verlassen – Seite für Seite. Original-Verbrauchsmaterialien von Xerox und Systeme von Xerox sind füreinander gemacht. Akzeptieren Sie keine Imitationen. Kompatible Toner können einen Ausfall von Xerox-Druckern verursachen und zu schlechter Druckqualität und schwachen Farben führen. Dank mehr als 75 Jahren Erfahrung sind Original-Tonermodule von Xerox etwas, auf das Sie sich verlassen können.
Weitere Informationen:
Druckfarben:
Cyan
Kompatibilität:
C9065V_F, C9065V_FO, C9065V_VFT, C9065V_VFTO, C9065V_VT, C9065V_VTO, C9070V_F, C9070V_FO, C9070V_VFT, C9070V_VFTO, C9070V_VT, C9070V_VTO, PLC9065, PLC9070
Ursprungsland:
Niederlande
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
585 mm
Verpackungshöhe:
80 mm
Paketgewicht:
1383.4 g

Kompatible Geräte:
Xerox:
PrimeLink C 9065; PrimeLink C 9070
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,19*
€ 198,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,63*
€ 188,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,85*
€ 180,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,48*
€ 169,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,76*
€ 155,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.