| |
|
| Artikel-Nr.: C1136-006R01527 Herst.-Nr.: 006R01527 EAN/GTIN: 4057032301625 |
| |
|
| | |
| XeroxXerox Farbdrucker 500 Serie – Tonerpatrone Magenta (Kauf) für Xerox Colour 560/570 wurden eigens für unsere Produkte konzipiert und getestet. Sie gewährleisten optimale Druckqualität und höchste Zuverlässigkeit beim Druckvorgang. Darauf können Sie sich verlassen – Seite für Seite. Original Xerox Verbrauchsmaterialien und Xerox Systeme sind füreinander gemacht. Geben Sie sich nicht mit Nachahmungen zufrieden. Weitere Informationen: | | Typ: | Original | Druckfarben: | Magenta | Kompatibilität: | Xerox® Colour 560/570 | Warentarifnummer (HS): | 84439990 |
Kompatible Geräte: | | Xerox: | Color 550; Color 550 B; Color 550 H; Color 550 L; Color 550 Series; Color 560; Color 570 MFP; ColorPress 550; ColorPress 550 B; ColorPress 550 H; ColorPress 550 L; ColorPress 550 Series; ColorPress 560; ColorPress 570 MFP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, xerox toner magenta, lasertoner, lasertoner magenta, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |