| |
|
| Artikel-Nr.: C1136-006R01457 Herst.-Nr.: 006R01457 EAN/GTIN: 0095205614572 |
| |
|
| | |
| XeroxWorkCentre 7220/7225 Tonerpatrone Schwarz (22.000 Seiten) für WorkCentre 7120/7125 wurden eigens für unsere Produkte konzipiert und getestet. Sie gewährleisten optimale Druckqualität und höchste Zuverlässigkeit beim Druckvorgang. Darauf können Sie sich verlassen – Seite für Seite. Original Xerox Verbrauchsmaterialien und Xerox Systeme sind füreinander gemacht. Geben Sie sich nicht mit Nachahmungen zufrieden. Weitere Informationen: | | Drucktechnologie: | Laserdrucken | Typ: | Original | Druckfarben: | Schwarz | Markenkompatibilität: | Xerox | Kompatibilität: | WorkCentre 7120, 7125 | Schwarztoner Seitenleistung: | 22000 Seiten | Produktfarbe: | Schwarz | Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN): | EAR99 | Warentarifnummer (HS): | 84439990 |
Kompatible Geräte: | | Xerox: | WC 7120; WC 7120 DN; WC 7120 S; WC 7120 Series; WC 7120 T; WC 7125; WC 7125 S; WC 7125 Series; WC 7125 T; WC 7220; WC 7220 i; WC 7225; WC 7225 i; WorkCentre 7120; WorkCentre 7120 DN; WorkCentre 7120 S; WorkCentre 7120 Series; WorkCentre 7120 T; WorkCentre 7125; WorkCentre 7125 S; WorkCentre 7125 Series; WorkCentre 7125 T; WorkCentre 7220; WorkCentre 7220 i; WorkCentre 7225; WorkCentre 7225 i |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, xerox toner schwarz, lasertoner, lasertoner schwarz, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |