Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox 006R01398 Tonerkartusche Original Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox 006R01398 Tonerkartusche Original Cyan
Xerox 006R01398 Tonerkartusche Original Cyan
Xerox 006R01398 Tonerkartusche Original Cyan
Xerox 006R01398 Tonerkartusche Original Cyan
Xerox 006R01398 Tonerkartusche Original Cyan
Xerox 006R01398 Tonerkartusche Original Cyan
Xerox 006R01398 Tonerkartusche Original Cyan
Xerox 006R01398 Tonerkartusche Original Cyan
Xerox 006R01398 Tonerkartusche Original Cyan
Xerox 006R01398 Tonerkartusche Original Cyan
Xerox 006R01398 Tonerkartusche Original Cyan
Xerox 006R01398 Tonerkartusche Original Cyan
Artikel-Nr.:
     C1136-006R01398
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R01398
EAN/GTIN:
     5711045097324
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Farbe:
Ja
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Typ:
Original
Druckfarben:
Cyan
Markenkompatibilität:
Xerox
Kompatibilität:
WorkCentre 7425, 7428, 7435
Farbtoner-Seitenleistung:
15000 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
Produktfarbe:
Schwarz
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Xerox:
WC 7400 Series; WC 7425; WC 7425 F; WC 7425 FBX; WC 7425 FL; WC 7425 FLX; WC 7425 FX; WC 7425 R; WC 7425 RBX; WC 7425 RL; WC 7425 RLX; WC 7425 RX; WC 7425 Series; WC 7428; WC 7428 F; WC 7428 FBX; WC 7428 FL; WC 7428 FLX; WC 7428 FX; WC 7428 R; WC 7428 RBX; WC 7428 RL; WC 7428 RLX; WC 7428 RX; WC 7428 Series; WC 7435; WC 7435 F; WC 7435 FBX; WC 7435 FL; WC 7435 FLX; WC 7435 FX; WC 7435 R; WC 7435 RBX; WC 7435 RL; WC 7435 RLX; WC 7435 RX; WC 7435 Series; WorkCentre 7400 Series; WorkCentre 7425; WorkCentre 7425 F; WorkCentre 7425 FBX; WorkCentre 7425 FL; WorkCentre 7425 FLX; WorkCentre 7425 FX; WorkCentre 7425 R; WorkCentre 7425 RBX; WorkCentre 7425 RL; WorkCentre 7425 RLX; WorkCentre 7425 RX; WorkCentre 7425 Series; WorkCentre 7428; WorkCentre 7428 F; WorkCentre 7428 FBX; WorkCentre 7428 FL; WorkCentre 7428 FLX; WorkCentre 7428 FX; WorkCentre 7428 R; WorkCentre 7428 RBX; WorkCentre 7428 RL; WorkCentre 7428 RLX; WorkCentre 7428 RX; WorkCentre 7428 Series; WorkCentre 7435; WorkCentre 7435 F; WorkCentre 7435 FBX; WorkCentre 7435 FL; WorkCentre 7435 FLX; WorkCentre 7435 FX; WorkCentre 7435 R; WorkCentre 7435 RBX; WorkCentre 7435 RL; WorkCentre 7435 RLX; WorkCentre 7435 RX; WorkCentre 7435 Series
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,05*
€ 172,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,53*
€ 163,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,62*
€ 154,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,82*
€ 144,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,95*
€ 135,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.