Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox WorkCentre 7132 Cyan Toner Cartridge Tonerkartusche Original


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox WorkCentre 7132 Cyan Toner Cartridge Tonerkartusche Original
Xerox WorkCentre 7132 Cyan Toner Cartridge Tonerkartusche Original
Xerox WorkCentre 7132 Cyan Toner Cartridge Tonerkartusche Original
Xerox WorkCentre 7132 Cyan Toner Cartridge Tonerkartusche Original
Xerox WorkCentre 7132 Cyan Toner Cartridge Tonerkartusche Original
Xerox WorkCentre 7132 Cyan Toner Cartridge Tonerkartusche Original
Xerox WorkCentre 7132 Cyan Toner Cartridge Tonerkartusche Original
Xerox WorkCentre 7132 Cyan Toner Cartridge Tonerkartusche Original
Xerox WorkCentre 7132 Cyan Toner Cartridge Tonerkartusche Original
Xerox WorkCentre 7132 Cyan Toner Cartridge Tonerkartusche Original
Xerox WorkCentre 7132 Cyan Toner Cartridge Tonerkartusche Original
Xerox WorkCentre 7132 Cyan Toner Cartridge Tonerkartusche Original
Artikel-Nr.:
     C1136-006R01265
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R01265
EAN/GTIN:
     0095205612653
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Farbe:
Ja
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Typ:
Original
Druckfarben:
Cyan
Farbtoner-Seitenleistung:
8000 Seiten
Gewicht:
498 g
Abmessungen (BxTxH):
96 x 414 x 101 mm
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Xerox:
WC 7132; WC 7232; WC 7232 F; WC 7232 FP; WC 7232 FPE; WC 7232 FPEX; WC 7232 FPL; WC 7232 FPX; WC 7232 FX; WC 7232 S; WC 7232 Series; WC 7232 SP; WC 7232 SPE; WC 7232 Spex; WC 7232 SPL; WC 7232 Splx; WC 7232 SPX; WC 7232 SX; WC 7232 T; WC 7232 TEX; WC 7232 TP; WC 7232 TPE; WC 7232 Tpex; WC 7232 TPL; WC 7232 TPX; WC 7232 TX; WC 7242; WorkCentre 7132; WorkCentre 7232; WorkCentre 7232 F; WorkCentre 7232 FP; WorkCentre 7232 FPE; WorkCentre 7232 FPEX; WorkCentre 7232 FPL; WorkCentre 7232 FPX; WorkCentre 7232 FX; WorkCentre 7232 S; WorkCentre 7232 Series; WorkCentre 7232 SP; WorkCentre 7232 SPE; WorkCentre 7232 Spex; WorkCentre 7232 SPL; WorkCentre 7232 Splx; WorkCentre 7232 SPX; WorkCentre 7232 SX; WorkCentre 7232 T; WorkCentre 7232 TEX; WorkCentre 7232 TP; WorkCentre 7232 TPE; WorkCentre 7232 Tpex; WorkCentre 7232 TPL; WorkCentre 7232 TPX; WorkCentre 7232 TX; WorkCentre 7242
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,92*
€ 136,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,08*
€ 135,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,62*
€ 123,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,80*
€ 117,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,33*
€ 105,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.