Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Everyday ™ Mono wiederaufbereiteter Toner von Xerox, kompatibel mit HP 05A (CE505A), Standardkapazität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Everyday ™ Mono wiederaufbereiteter Toner von Xerox, kompatibel mit HP 05A (CE505A), Standardkapazität
Everyday ™ Mono wiederaufbereiteter Toner von Xerox, kompatibel mit HP 05A (CE505A), Standardkapazität
Artikel-Nr.:
     C1136-003R99807
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     003R99807
EAN/GTIN:
     5017534998074
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
Geschäftliches Handeln mit Umweltbewusstsein – das hat eine positive Wirkung auf unseren Planeten, Ihr Unternehmen und Ihre Mitarbeiter. Everyday wiederaufbereiteter Toner von Xerox überzeugt mit der geringsten CO2-Bilanz unter den Einweg-Tonerkartuschen. Denn Sie sollten sich nicht zwischen Umweltschutz und Ihren Budgetvorgaben für Toner entscheiden müssen. Noch dazu profitieren Sie von erstklassiger Xerox-Qualität mit ökologischer Verantwortung, ganz gleich, welchen Drucker Sie besitzen. Denn er ist mit den gängigsten Druckermarken kompatibel.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
17 - 25 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
30 - 70 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
35 - 85 %
Typ:
Kompatibel
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
HP LaserJet P2055|HP LaserJet P2035
Schwarztoner Seitenleistung:
2300 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
Ersatz für:
HP 05A
OEM-Code:
CE505A
Ursprungsland:
Vietnam
Zertifizierung:
RoHS, REACH SVHC,CE MARK STMC, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
Gewicht:
978 g
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
370 mm
Verpackungshöhe:
115 mm
Paketgewicht:
1058 g
Warentarifnummer (HS):
8443,99,1000
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, Lasertoner OKI, Toner Cartridge OKI, Toner OKI, Tonerkartusche OKI, Tonerkassette OKI, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Lasertoner für Epson, Toner Cartridge für Epson, Toner für Epson, Tonerkartusche für Epson, Tonerkassette für Epson, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, xerox toner, toner für epson, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.