Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Tonerpatrone Cyan. Entspricht HP CC531A. Mit HP Colour LaserJet CM2320 MFP, Colour LaserJet CP2020/CP2025 kompatibel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Tonerpatrone Cyan. Entspricht HP CC531A. Mit HP Colour LaserJet CM2320 MFP, Colour LaserJet CP2020/CP2025 kompatibel
Xerox Tonerpatrone Cyan. Entspricht HP CC531A. Mit HP Colour LaserJet CM2320 MFP, Colour LaserJet CP2020/CP2025 kompatibel
Artikel-Nr.:
     C1136-003R99795
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     003R99795
EAN/GTIN:
     5017534997954
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
Tonerpatronen für HP Drucker von Xerox bieten hervorragende Bildqualität und hohe Zuverlässigkeit zu einem günstigen Preis. Im Vergleich zur Original Tonerpatrone von HP erzielen Sie im Durchschnitt eine um 10% höhere Seitenleistung, sparen und erhalten eine 100%ige lebenslange Garantie. Mehr drucken, Geld sparen, ohne Risiko Zufriedenheit ist garantiert.
Weitere Informationen:
Farbe:
Ja
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
8 - 80 %
Typ:
Kompatibel
Druckfarben:
Cyan
Kompatibilität:
HP Colour LaserJet CM2320 MFP, HP Colour LaserJet CP2020/CP2025
Schwarztoner Seitenleistung:
3000 Seiten
Farbtoner-Seitenleistung:
3000 Seiten
OEM-Code:
CC531A
Ursprungsland:
Serbien
Zertifizierung:
ISO/IEC 19798
Breite:
135 mm
Tiefe:
365 mm
Höhe:
113 mm
Gewicht:
980 g
Paketgewicht:
980 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, Lasertoner OKI, Toner Cartridge OKI, Toner OKI, Tonerkartusche OKI, Tonerkassette OKI, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Lasertoner für Epson, Toner Cartridge für Epson, Toner für Epson, Tonerkartusche für Epson, Tonerkassette für Epson, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, xerox toner, toner für epson, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,28*
€ 83,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,85*
€ 81,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,75*
€ 75,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.