Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Trommeleinheit. Entspricht Brother DR2000. Mit Brother DCP-7010/DCP-7020, HL-2030, 2040, 2070N, INTELLIFAX 2820/2920, MFC-7220/7225N, 7420, 7820/7820N kompatibel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Trommeleinheit. Entspricht Brother DR2000. Mit Brother DCP-7010/DCP-7020, HL-2030, 2040, 2070N, INTELLIFAX 2820/2920, MFC-7220/7225N, 7420, 7820/7820N kompatibel
Xerox Trommeleinheit. Entspricht Brother DR2000. Mit Brother DCP-7010/DCP-7020, HL-2030, 2040, 2070N, INTELLIFAX 2820/2920, MFC-7220/7225N, 7420, 7820/7820N kompatibel
Artikel-Nr.:
     C1136-003R99766
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     003R99766
EAN/GTIN:
     5017534997664
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Walzen für Brother Drucker von Xerox bieten hervorragende Bildqualität und hohe Zuverlässigkeit zu einem günstigen Preis. Im Vergleich zu Original Walzen von Brother erzielen Sie im Durchschnitt eine um 10% höhere Seitenleistung, sparen und erhalten eine 100%ige lebenslange Garantie. Mehr drucken, Geld sparen, ohne Risiko Zufriedenheit ist garantiert.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Produktfarbe:
Schwarz
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Brother
Kompatibilität:
Brother MFC-7820/MFC-7820N, Brother MFC-7220/MFC-7225N, Brother MFC-7420, Brother HL-2070N, Brother HL-2030, Brother INTELLIFAX 2820/2920, Brother HL-2040, Brother DCP-7010/DCP-7020
Schwarztoner Seitenleistung:
12000 Seiten
OEM-Code:
DR2000
Ursprungsland:
Vietnam
Warentarifnummer (HS):
84439990
Breite:
175 mm
Tiefe:
359 mm
Höhe:
136 mm
Gewicht:
753 g
Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Brother, Entwicklereinheit Brother, Fotoeinheit Brother, Fotoleiter Brother, Photoleiter Brother, Trommeleinheit Brother, Bildtrommel Hewlett-Packard, Entwicklereinheit Hewlett-Packard, Fotoeinheit Hewlett-Packard, Fotoleiter Hewlett-Packard, Photoleiter Hewlett-Packard, Trommeleinheit Hewlett-Packard, Bildtrommel Kyocera, Entwicklereinheit Kyocera, Fotoeinheit Kyocera, Fotoleiter Kyocera, Photoleiter Kyocera, Trommeleinheit Kyocera, Bildtrommel Lexmark, Entwicklereinheit Lexmark, Fotoeinheit Lexmark, Fotoleiter Lexmark, Photoleiter Lexmark, Trommeleinheit Lexmark, Bildtrommel Xerox, Entwicklereinheit Xerox, Fotoeinheit Xerox, Fotoleiter Xerox, Photoleiter Xerox, Trommeleinheit Xerox, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, xerox toner schwarz, bildtrommel xerox, xerox bildtrommel, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,21*
€ 56,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.