Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Trommeleinheit. Entspricht Brother DR5500. Mit Brother HL-7050/HL-7050N kompatibel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Trommeleinheit. Entspricht Brother DR5500. Mit Brother HL-7050/HL-7050N kompatibel
Xerox Trommeleinheit. Entspricht Brother DR5500. Mit Brother HL-7050/HL-7050N kompatibel
Artikel-Nr.:
     C1136-003R99707
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     003R99707
EAN/GTIN:
     5017534997077
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Walzen für Brother Drucker von Xerox bieten hervorragende Bildqualität und hohe Zuverlässigkeit zu einem günstigen Preis. Im Vergleich zu Original Walzen von Brother erzielen Sie im Durchschnitt eine um 10% höhere Seitenleistung, sparen und erhalten eine
Weitere Informationen:
Typ:
Original
Kompatibilität:
Brother DR5500
Druckleistung:
40000 Seiten
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Druckfarben:
Schwarz
OEM-Code:
DR5500
Produktfarbe:
Schwarz
Breite:
255 mm
Tiefe:
393 mm
Höhe:
136 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.