Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Watch6 Classic 43 mm Digital Touchscreen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy Watch6 Classic 43 mm Digital Touchscreen Schwarz
Samsung Galaxy Watch6 Classic 43 mm Digital Touchscreen Schwarz
Samsung Galaxy Watch6 Classic 43 mm Digital Touchscreen Schwarz
Samsung Galaxy Watch6 Classic 43 mm Digital Touchscreen Schwarz
Samsung Galaxy Watch6 Classic 43 mm Digital Touchscreen Schwarz
Samsung Galaxy Watch6 Classic 43 mm Digital Touchscreen Schwarz
Samsung Galaxy Watch6 Classic 43 mm Digital Touchscreen Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-R950NZKAEUB
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-R950NZKAEUB
EAN/GTIN:
     8806095037004
Suchbegriffe:
Akku für Samsung
Akkus für Samsung-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Weitere Informationen:
Gewicht:
52 g
Kopfhörer-Anschluss:
Nein
Bluetooth:
Ja
Sturzerkennung:
Ja
Display-Typ:
Digital
Touchscreen:
Ja
Farbdisplay:
Ja
Displaydurchmesser:
33.3 mm
Uhrenglas-Typ:
Saphir
Marktpositionierung:
Smartwatch
Größe des Uhrengehäuses:
43 mm
Farbe des Uhrengehäuses:
Schwarz
Material des Uhrengehäuses:
Edelstahl
Armbandfarbe:
Schwarz
Form:
Rund
Schnallenfarbe:
Schwarz
Schutzfunktion:
Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP68
Magnetischer Ladeanschluss:
Ja
Wasserbeständigkeit:
5 ATM
Akku-/Batterietyp:
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriekapazität:
300 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer:
40 h
Herzfrequenzmonitor:
Ja
Herzfrequenzmessung:
Automatisch
Blutdruckmessgerät:
Ja
Zurückgelegte Strecke:
Ja
Verbrannte Kalorien:
Ja
Schlafqualität:
Ja
SOS-Alarmfunktion:
Ja
Intelligente Benachrichtigungen:
Ja
SMS-Benachrichtigungen:
Ja
Musikspieler:
Ja
Musiksteuerung:
Ja
":
Ja
Tracking-Übung:
Ja
Anrufbenachrichtigungen:
Ja
Militärstandard:
MIL-STD-810H
Betriebsanleitung:
Ja
Ladegerät:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 206,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,54*
€ 295,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,62*
€ 287,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,13*
€ 272,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,77*
€ 265,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,66*
€ 245,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.