Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung SCX-R6555A Tonerkartusche Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung SCX-R6555A Tonerkartusche Original Schwarz
Samsung SCX-R6555A Tonerkartusche Original Schwarz
Samsung SCX-R6555A Tonerkartusche Original Schwarz
Samsung SCX-R6555A Tonerkartusche Original Schwarz
Samsung SCX-R6555A Tonerkartusche Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-SCX-R6555A
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SCX-R6555A
EAN/GTIN:
     8808974855044
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
SCX-6555N
Schwarztoner Seitenleistung:
80000 Seiten
Gewicht:
2200 g
Verpackungsbreite:
402 mm
Verpackungstiefe:
187 mm
Verpackungshöhe:
190 mm
Paketgewicht:
2420 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,52*
€ 198,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,27*
€ 193,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,11*
€ 181,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,12*
€ 166,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,55*
€ 154,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.