Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung SCX-D5530B Tonerkartusche Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung SCX-D5530B Tonerkartusche Original Schwarz
Samsung SCX-D5530B Tonerkartusche Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-SCX-D5530B
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SCX-D5530B
EAN/GTIN:
     8808979815340
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
inkl. Trommel (8.000 Seiten bei 5% Deckung), Tonerreichweiten gemäß ISO/IEC 19752.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
SCX-5530FN
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
Schwarztoner Seitenleistung:
8000 Seiten
Produktfarbe:
Schwarz
Gewicht:
1250 g
Verpackungsbreite:
346 mm
Verpackungstiefe:
239 mm
Verpackungshöhe:
138 mm
Paketgewicht:
1640 g

Kompatible Geräte:
Samsung:
SCX -5330; SCX -5330 N; SCX -5500 Series; SCX -5530; SCX -5530 FN
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,25*
€ 201,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,09*
€ 194,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,99*
€ 182,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,92*
€ 167,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,16*
€ 157,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.