Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung BESPOKE, Kühl-/Gefrierkombination, 203 cm, B*, 387 ℓ, Premium Black Steel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung BESPOKE, Kühl-/Gefrierkombination, 203 cm, B*, 387 ℓ, Premium Black Steel
Samsung BESPOKE, Kühl-/Gefrierkombination, 203 cm, B*, 387 ℓ, Premium Black Steel
Samsung BESPOKE, Kühl-/Gefrierkombination, 203 cm, B*, 387 ℓ, Premium Black Steel
Samsung BESPOKE, Kühl-/Gefrierkombination, 203 cm, B*, 387 ℓ, Premium Black Steel
Samsung BESPOKE, Kühl-/Gefrierkombination, 203 cm, B*, 387 ℓ, Premium Black Steel
Samsung BESPOKE, Kühl-/Gefrierkombination, 203 cm, B*, 387 ℓ, Premium Black Steel
Samsung BESPOKE, Kühl-/Gefrierkombination, 203 cm, B*, 387 ℓ, Premium Black Steel
Samsung BESPOKE, Kühl-/Gefrierkombination, 203 cm, B*, 387 ℓ, Premium Black Steel
Samsung BESPOKE, Kühl-/Gefrierkombination, 203 cm, B*, 387 ℓ, Premium Black Steel
Samsung BESPOKE, Kühl-/Gefrierkombination, 203 cm, B*, 387 ℓ, Premium Black Steel
Samsung BESPOKE, Kühl-/Gefrierkombination, 203 cm, B*, 387 ℓ, Premium Black Steel
Samsung BESPOKE, Kühl-/Gefrierkombination, 203 cm, B*, 387 ℓ, Premium Black Steel
Samsung BESPOKE, Kühl-/Gefrierkombination, 203 cm, B*, 387 ℓ, Premium Black Steel
Artikel-Nr.:
     C1134D-RL38C7B5BB1/EG
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     RL38C7B5BB1/EG
EAN/GTIN:
     8806094768794
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Langlebig und leistungsstark
Im Kühlschrank verteilte Sensoren messen die Temperaturschwankungen, die durch das Öffnen der Türen entstehen. Auf Basis dieser Informationen wählt der Digital-Inverter-Kompressor eine seiner sieben Leistungsstufen und passt seine Leistung je nach Kühlbedarf an. Das führt nicht nur zu einer konstanten Innentemperatur, sondern kann auch die Energieeffizienz und Langlebigkeit des Kompressors steigern. Deshalb geben wir auf Digital Inverter Kompressor 20 Jahre Garantie.*

Ein stilvolles & kombinierbares Design
Richte deine Küche nach deinem Stil ein. Die Bespoke Kühl- und Gefrierkombinationen sind mit verschiedenen Oberflächen verfügbar. Je Materialien sind verschiedene Türfarben erhältlich*.

Flexible and customizable space inside
Upgrade your refrigerator to suit your lifestyle with a customizable inner space. A multi-functional Rack & Shelf™ with a wider and flatter shape holds thicker wine bottles or food like pizza. And a 2 Step Foldable Shelf slides in and out and folds in half to store tall bottles and bulky items.

Up to 10%" Energy Saving
Monitor and proactively save energy. AI Energy Mode* analyses your refrigerator usage patterns and estimates power consumption, based on AI technology. If the estimated electric bill exceeds your preset target, it recommends you to activate the saving mode to reduce energy use by up to 10%"***.

Clevere Effizienz
Behalte deinen Energieverbrauch im Blick, um deinen CO2-Fußabdruck zu minimieren und Geld einzusparen. SmartThings Energy* gibt Tipps zur kostensparenden Gerätenutzung. Außerdem überwacht es den Stromverbrauch von Haushaltsgeräten** in Echtzeit und vergleicht diesen mit dem des Vormonats. Du wirst auch benachrichtigt, wenn dein monatliches Verbrauchslimit deinen Zielwert übersteigt.

Mehr Platz für deine Vorräte
Space Max™ bietet bis zu 30 % mehr Nutzinhalt als vergleichbare Samsung Modelle mit gleichen Außenmaßen. Dieser Raumvorteil wird durch besonders dünne Gerätewände mit dennoch starker Isolierwirkung erzielt.

Zwei Kühlkreisläufe für noch mehr Frische
Zwei getrennte Kühlkreisläufe sorgen dafür, dass zwischen Kühl- und Gefrierbereich kein Luftaustausch stattfindet. Dadurch wird Geruchs- und Geschmacksübertragung von Kühl- in Gefrierteil reduziert und die trockene Luft im Gefrierteil gelangt nicht in den Kühlbereich. Somit kann eine ideale Luftfeuchtigkeit gehalten werden und Obst und Gemüse bleiben länger frisch.

Flexible Lagerung auf Knopfdruck
Das Cool Select+ Fach bietet mit vier möglichen Temperatureinstellungen große Flexibilität. Ob du sie als Kühlschrankerweiterung (2 °C oder –1 °C), zum sanften Auftauen (–5 °C) oder als Gefrierbereich (–17 °C bis –23 °C) nutzen möchten, bleibt ganz dir überlassen.

Gleichmäßige Kühlung
Die elegante Metall-Innenrückwand sorgt für eine gleichmäßige Innentemperatur innerhalb des Kühlschranks. Zudem wird die gewünschte Temperatur durch die in der Metallplatte gespeicherte Kälte nach dem Öffnen und Schließen der Tür schnell wieder erreicht.

Mehr als nur nie wieder abtauen
No Frost+ leitet die entstehende Feuchtigkeit nach außen und verhindert damit Eisbildung in Gefrier- und Kühlbereich. Somit sparst du gleich doppelt Energie: keine Eisschichten im Eisfach und kein Hochkühlen nach dem Abtauen. Alle No Frost+ Geräte verfügen über eine verkleidete Rückwand, so dass du sie Platz sparend nah an die Wand stellen kannst. Lästige Reinigung der Rückwand bleibt zudem erspart.

Optimale Feuchtigkeit für Frische
Erhalte die natürliche Struktur, den Geschmack und das Aroma deiner Lebensmittel. Du kannst die Feuchtigkeit in der Humidity Fresh+ Schublade einfach über einen Drehregler anpassen. Dadurch kann ein ideales Umfeld für dein Obst und Gemüse geschaffen werden, damit alles knackig, frisch und saftig bleibt.

Schnelles kühlen & einfrieren
Wenn du mal etwas besonders schnell kühlen oder einfrieren willst, drücke die entsprechende Taste für drei Sekunden (z. B. nach dem Sommerurlaub). Durch das Betätigen der Power-Cool- und Power-Freeze-Tasten wird automatisch die niedrigste Temperatur eingestellt (1 °C/-23 °C). Dadurch werden die entsprechenden Bereiche so schnell wie möglich heruntergekühlt.

More energy efficient, just as effective
Save energy and money, but still cool food effectively. Under a new European energy labelling system, it has an exceptional up to A Grade Energy Efficiency* rating. So it is proven to use less power, without sacrificing performance or functionality. And you worry less about electricity bills.

Seamlessly harmonious and stylish design
Give your home a seamlessly stylish appearance. Its neat and modern design is a standard 600mm depth, so it will fully align with your cabinets. It has beautiful flat doors and a Clean Back. And the minimalist interior has a Hidden Display, flat wine shelf and gray-tinted food bins and boxes*.

Besonders große Abstellfächer
Stelle große Flaschen in den Kühlschrank, ohne kostbaren Platz zu verschwenden. Das Abstellfach in der Tür ist besonders tief, so dass du auch große Flaschen und Packungen unterbringen kannst.

Minimalistisches und stilvolles Design
Verleihe deiner Küche eine elegante Note – Das flache Türdesign kann nicht nur für eine stilvolle Integration in Ihre Küchenzeile ohne Wölbungen sorgen, sondern mit seinem 90°-Öffnungswinkel* ohne Türüberstand auch die Kollision mit Hindernissen verhindern.

Easy to clean, durable & protective back
Clean the back of your refrigerator much more easily. The Clean Back is a completely smooth safety cover for vital coils and cables. It looks really neat, can be easily wiped clean and provides added durability. It stops dirt from collecting around components and protects them from knocks.

Einfache und robuste Rückseite
Reinige die Rückseite deines Kühlschranks mühelos und schnell. Die Clean Back Rückseite ist eine schützende Abdeckung für wichtige Drähte und Kabel, mit der dein Kühlschrank nicht nur ordentlich aussieht, sondern auch einfach zu reinigen ist. Es kann sich weniger Schmutz ansammeln und wichtige Komponenten werden vor Stößen geschützt.

Bespoke – Individuelle Module/Kombinationen
Kühlschränke ganz nach deinem Style.

Bespoke – Individuelles Design
Mache deine Küche zu einem stilvollen und einzigartigen Ort mit individuellem Design.

Bespoke – Individuell gestaltbarer Innenraum
Passe den Innenraum deines Kühlschranks deinem Style an.
Weitere Informationen:
Türschließ-Erinnerungs-Alarm:
Ja
WLAN:
Ja
Gefrierfachposition:
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach:
114 l
Sternekennzeichnung:
4*
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit):
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe:
3
Schnellfrost-Funktion:
Ja
Eiswürfelbehälter:
Ja
Nutzinhalt Gesamteinheit:
387 l
Klimaklasse:
SN-T
Lärmemissionsklasse:
B
Geräuschpegel:
35 dB
Minimale Betriebstemperatur:
10 °C
Maximale Betriebstemperatur:
43 °C
Fresh Zone Fach:
Ja
Energieeffizienzklasse:
B
Jährlicher Energieverbrauch:
134 kWh
Energieeffizienzskala:
A bis G
Energieeffizienzindex (EEI):
51
Anschlusswert:
2400 W
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 Hz
Breite:
595 mm
Tiefe:
658 mm
Höhe:
2030 mm
Gewicht:
94000 g
Samsung-Technologien (Lebensmittellagerung):
AI Energy, Cool Select+, Humidity Fresh +, Metal Cooling, No Frost+, SpaceMax™-Technologie, Twin Cooling Plus™
Nutzinhalt Kühlschrank:
273 l
NoFrost-Funktion (Kühleinheit):
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe:
4
Anzahl der Gemüseschubladen:
2
Super Kühlungs-Funktion:
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit:
Ja
Lampentyp:
LED
Ablageflächen Kühlschranktür:
4
Eierablage:
Ja
Flaschengestelle:
Ja
Verpackungsbreite:
637 mm
Verpackungstiefe:
740 mm
Verpackungshöhe:
2108 mm
Paketgewicht:
96500 g
Geräteplatzierung:
Freistehend
Produktfarbe:
Schwarz
Eingebautes Display:
Ja
Türanschlag:
Rechts
Wechselbare Türen:
Ja
Steuerung:
Drehregler
Display-Platzierung:
An Tür
Kältemittelart:
R600a
Regalmaterial:
Gehärtetes Glas
Einstellbare Regale:
Ja
Invertertechnologie:
Ja
Eingelassene(r) Griff(e):
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 966,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.108,88*
€ 1.319,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.100,21*
€ 1.309,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.052,64*
€ 1.252,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.015,25*
€ 1.208,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 966,55*
€ 1.150,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.