Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung RL38C600CB1 Freistehend 390 l C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung RL38C600CB1 Freistehend 390 l C Schwarz
Samsung RL38C600CB1 Freistehend 390 l C Schwarz
Samsung RL38C600CB1 Freistehend 390 l C Schwarz
Samsung RL38C600CB1 Freistehend 390 l C Schwarz
Samsung RL38C600CB1 Freistehend 390 l C Schwarz
Samsung RL38C600CB1 Freistehend 390 l C Schwarz
Samsung RL38C600CB1 Freistehend 390 l C Schwarz
Samsung RL38C600CB1 Freistehend 390 l C Schwarz
Samsung RL38C600CB1 Freistehend 390 l C Schwarz
Samsung RL38C600CB1 Freistehend 390 l C Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-RL38C600CB1/EG
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     RL38C600CB1/EG
EAN/GTIN:
     8806095078564
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Reduziert den Energieverbrauch deines Kühlschranks um bis zu 15%

SmartThings AI Energy Mode
Mit AI Energy Mode kannst du deinen Stromverbrauch ganz einfach überprüfen. Bei aktiviertem AI Energy Mode merkt sich das Kühlgerät Nutzerverhalten und optimiert basierend darauf die Kompressorgeschwindigkeit und die automatische Abtaufunktion im Gefrierteil. So kann bis zu 15% Energie gespart werden.

Viel Platz für deine Vorräte

SpaceMax
Jede Menge Platz für deine Lebensmittel bei gleichen Außenmaßen. Die SpaceMax-Technologie verwendet eine spezielle Isolierung, die es ermöglicht, die Wanddicke des Gefrierschranks zu verringern ohne die Energieeffizienz zu beeinträchtigen. Dadurch wird viel Stauraum im Inneren geschaffen, ohne die Außenmaße des Gerätes zu vergrößern. Somit hast du viel Platz für deinen Wocheneinkauf.

Empfehlungen zur Lebensmittelaufbewahrung

SmartThings Cooking
Mit der SmartThings Cooking App kannst du eine Liste von Lebensmitteln in deinem Kühlschrank erstellen und Verfallsdaten verwalten, sodass du von fast überall mit der SmartThings Cooking App nachschauen kannst, was du noch vorrätig hast, z.B. während eines Einkaufs im Supermarkt.

Gleichmäßige Kühlung

All-around Cooling
All-Around Cooling sorgt für eine gleichmäßige Kühlung im Innenraum. Somit können Temperaturunterschiede in den einzelnen Ebenen reduziert werden und Lebensmittel können für lange Frische, überall im Innenraum passend gelagert werden.

Nie wieder abtauen

No Frost+
No Frost+ kann die Eisbildung auf Lebensmitteln sowie im Kühl- im Gefrierbereich verhindern. Auf diese Weise kannst du Aufwand sparen: zum einen kann ein hoher Energieverbrauch dadurch vermieden werden, dass sich keine dicken Eisschichten im Eisfach bilden und zum anderen kann das erneute Hochkühlen nach dem Abtauen entfallen. Alle No Frost+ Geräte verfügen zudem über eine mit Metall verkleidete Außenrückwand für Schutz und konstante Energieeffizienz.

Langanhaltende Frische für Fleisch und Fisch

Optimal Fresh +
Die Optimal Fresh+ Schublade schafft eine passende Temperatur zur Lagerung von Fleisch und Fisch. Die Temperatur ist hier um 1°C niedriger als im übrigen Kühlschrank und kann somit empfindliche Lebensmittel wie Fleisch und Fisch lange frisch halten.

Langanhaltende Frische für Obst und Gemüse

Humidity Fresh +
Die Humidity Fresh+ Schublade schafft eine passende Temperatur zur Lagerung von Obst und Gemüse. Du kannst die Feuchtigkeit in der Humidity Fresh+ Schublade einfach über einen Drehregler anpassen, der die Dichtung der Schublade anpresst oder löst, sodass Feuchtigkeit gehalten wird oder entweichen kann. Dadurch kann ein ideales Umfeld für dein Obst und Gemüse geschaffen werden, damit alles knackig, frisch und saftig bleibt.

Schnell gekühlt und tiefgefroren

Power Cool / Power Freeze
Wenn du mal etwas schnell kühlen willst, drücke die entsprechende Taste für drei Sekunden, z.B. nach dem Sommerurlaub, vor einem Großeinkauf oder für viele Getränke vor einer Party. Durch das Betätigen der Power Cool Taste wird automatisch die niedrigste Temperatur eingestellt (1 °C). Dadurch wird der Kühlschrank schnell heruntergekühlt. Wenn Du schnell mal etwas einfrieren willst oder schnell viele Eiswürfel möchtest, drücke die entsprechende Taste für drei Sekunden. Durch das Betätigen der Power Freeze Taste wird automatisch die niedrigste Temperatur eingestellt. Dadurch wird der Gefrierschrank schnell heruntergekühlt.

Besonders große Abstellfächer

Big Door Bin
Stelle große Flaschen in den Kühlschrank, ohne kostbaren Platz zu verschwenden. Das Abstellfach in der Tür ist besonders tief, so dass du auch große Flaschen und Packungen unterbringen kannst.

Minimalistisch und stilvoll

Sehr flaches Türdesign
Das „Full-Flush-Türdesign“ sorgt nicht nur für eine nahtlose Integration in deine Küchenzeile ohne Wölbungen, sondern kann mit seinem 90°-Öffnungswinkel ohne Türüberstand auch eine Kollision mit Hindernissen verhindern.

Elegantes und stilvolles Design

Stilvolles Design
Verleihe deiner Küche einen eleganten Touch. Die Gerätetiefe von 60 cm ist optimal, um bündig mit deinem Küchen-Mobiliar abzuschließen. Die flachen Türen und die elegante Rückseite runden das harmonische Design ab.

Konstante Energieeffizienz

Geschlossene Rückwand
Alle No Frost+ Geräte verfügen über eine mit Metall verkleidete Außenrückwand für Schutz, einfache Reinigung und konstante Energieeffizienz.

Weitere Informationen:
Türschließ-Erinnerungs-Alarm:
Ja
Kabellänge:
2.1 m
WLAN:
Ja
Gefrierfachposition:
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach:
114 l
Gefrierkapazität:
8 kg/24h
Sternekennzeichnung:
4*
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit):
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe:
3
Schnellfrost-Funktion:
Ja
Abtauautomatik (Gefriereinheit):
Ja
Gefrierfachtemperatur (min):
-19 °C
Eiswürfelbehälter:
Ja
Nutzinhalt Gesamteinheit:
390 l
Klimaklasse:
SN-T
Lärmemissionsklasse:
B
Geräuschpegel:
35 dB
Minimale Betriebstemperatur:
10 °C
Maximale Betriebstemperatur:
43 °C
Urlaubsschaltung:
Ja
Regelbare Temperatur:
Ja
Fresh Zone Fach:
Ja
Energieeffizienzklasse:
C
Jährlicher Energieverbrauch:
169 kWh
Energieeffizienzskala:
A bis G
Anschlusswert:
2400 W
AC Eingangsspannung:
220-240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 Hz
Breite:
595 mm
Tiefe:
658 mm
Höhe:
2030 mm
Gewicht:
80000 g
Breite bei geöffneter Tür:
786 mm
Tiefe bei geöffneter Tür:
1207 mm
Samsung-Technologien (Lebensmittellagerung):
PowerCool, PowerFreeze, SmartThings, SpaceMax™-Technologie
Nutzinhalt Kühlschrank:
276 l
NoFrost-Funktion (Kühleinheit):
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe:
5
Anzahl der Gemüseschubladen:
1
Innenbeleuchtung Kühleinheit:
Ja
Lampentyp:
LED
Abtauautomatik (Kühleinheit):
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür:
4
Eierablage:
Ja
Schnellkühlfunktion:
Ja
Verpackungsbreite:
637 mm
Verpackungstiefe:
740 mm
Verpackungshöhe:
2108 mm
Paketgewicht:
83000 g
Geräteplatzierung:
Freistehend
Produktfarbe:
Schwarz
Türanschlag:
Rechts
Wechselbare Türen:
Ja
Türöffnungswinkel:
105 °
Regalmaterial:
Glas
Anzahl der Kompressoren:
1
Invertertechnologie:
Ja
Eingelassene(r) Griff(e):
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 504,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 589,03*
€ 700,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 583,58*
€ 694,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 559,56*
€ 665,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,22*
€ 644,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,57*
€ 600,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.