Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung RL38A7B63B1/EG Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 387 l C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung RL38A7B63B1/EG Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 387 l C Schwarz
Samsung RL38A7B63B1/EG Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 387 l C Schwarz
Samsung RL38A7B63B1/EG Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 387 l C Schwarz
Samsung RL38A7B63B1/EG Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 387 l C Schwarz
Samsung RL38A7B63B1/EG Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 387 l C Schwarz
Samsung RL38A7B63B1/EG Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 387 l C Schwarz
Samsung RL38A7B63B1/EG Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 387 l C Schwarz
Samsung RL38A7B63B1/EG Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 387 l C Schwarz
Samsung RL38A7B63B1/EG Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 387 l C Schwarz
Samsung RL38A7B63B1/EG Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 387 l C Schwarz
Samsung RL38A7B63B1/EG Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 387 l C Schwarz
Samsung RL38A7B63B1/EG Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 387 l C Schwarz
Samsung RL38A7B63B1/EG Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 387 l C Schwarz
Samsung RL38A7B63B1/EG Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 387 l C Schwarz
Samsung RL38A7B63B1/EG Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 387 l C Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-RL38A7B63B1/EG
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     RL38A7B63B1/EG
EAN/GTIN:
     8806092253568
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Cool Select+ Zone – für ultimative Flexibilität bei der Aufbewahrung von Lebensmitteln
Das Cool Select+ Fach bietet mit vier möglichen Temperatureinstellungen größte Flexibilität. Ob Sie es als Kühlschrankerweiterung (2 °C oder –1 °C), zum sanften Auftauen (–5 °C) oder als Gefrierbereich (–17 °C bis –23 °C) nutzen möchten, bleibt ganz Ihnen überlassen.

Twin Cooling+™ – verlängert Frische und Geschmack
Zwei getrennte Kühlkreisläufe sorgen dafür, dass zwischen Kühl- und Gefrierbereich kein Luftaustausch stattfindet. Dadurch wird Geruchs- und Geschmacksübertragung von Kühl- in Gefrierteil reduziert und die trockene Luft im Gefrierteil gelangt nicht in den Kühlbereich. Somit kann eine ideale Luftfeuchtigkeit gehalten werden und Obst und Gemüse bleiben länger frisch.

Metal Cooling – für gleichmäßige Kühlung im Profi -Look
Die elegante Metall-Innenrückwand sorgt für eine gleichmäßige Innentemperatur bis in die letzte Ecke. Zudem wird die gewünschte Temperatur durch die in der Metallplatte gespeicherte Kälte nach dem Öffnen und Schließen der Tür schnell wieder erreicht.

No Frost+ – mehr als nur nie wieder abtauen
No Frost+ leitet die entstehende Feuchtigkeit nach außen und verhindert damit die Eisbildung auf Lebensmitteln sowie im Kühl- und Gefrierbereich. Auf diese Weise wird gleich doppelt Energie gespart: Zum einen wird ein hoher Energieverbrauch dadurch vermieden, dass sich keine dicken Eisschichten im Eisfach mehr bilden und zum anderen entfällt das erneute Hochkühlen nach dem Abtauen. An der Rückwand des Gerätes bilden sich außerdem keine Wassertropfen oder Flecken mehr. Eine lästige Reinigung der Rückwand bleibt so erspart. Alle No Frost+ Geräte verfügen zudem über eine verkleidete Rückwand, sodass sie platzsparend nah an die Wand gestellt werden können.
Weitere Informationen:
Türschließ-Erinnerungs-Alarm:
Ja
Gefrierfachposition:
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach:
114 l
Gefrierkapazität:
8 kg/24h
Sternekennzeichnung:
4*
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit):
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe:
3
Schnellfrost-Funktion:
Ja
Abtauautomatik (Gefriereinheit):
Ja
Eiswürfelbehälter:
Ja
Nutzinhalt Gesamteinheit:
387 l
Klimaklasse:
ST-T
Lärmemissionsklasse:
B
Geräuschpegel:
35 dB
Minimale Betriebstemperatur:
10 °C
Maximale Betriebstemperatur:
43 °C
Energieeffizienzklasse:
C
Jährlicher Energieverbrauch:
169 kWh
Energieeffizienzskala:
A bis G
Anschlusswert:
2400 W
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 Hz
Breite:
595 mm
Tiefe:
658 mm
Höhe:
2030 mm
Gewicht:
75000 g
Tiefe ohne Griff:
658 mm
Nutzinhalt Kühlschrank:
273 l
NoFrost-Funktion (Kühleinheit):
Ja
Multi Airflow System (Kühlschrank):
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe:
5
Anzahl der Gemüseschubladen:
2
Super Kühlungs-Funktion:
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit:
Ja
Lampentyp:
LED
Abtauautomatik (Kühleinheit):
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür:
4
Eierablage:
Ja
Flaschengestelle:
Ja
Verpackungsbreite:
637 mm
Verpackungstiefe:
740 mm
Verpackungshöhe:
2108 mm
Paketgewicht:
77500 g
Geräteplatzierung:
Freistehend
Produktfarbe:
Schwarz
Eingebautes Display:
Ja
Name der Farbe:
Premium Black Steel
Türanschlag:
Rechts
Wechselbare Türen:
Ja
Display-Platzierung:
Innen
Invertertechnologie:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 958,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.117,15*
€ 1.329,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.110,91*
€ 1.321,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.063,47*
€ 1.265,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.023,56*
€ 1.218,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 958,51*
€ 1.140,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.