Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung RL38A7B5BS9/EG Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 387 l B Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung RL38A7B5BS9/EG Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 387 l B Edelstahl
Samsung RL38A7B5BS9/EG Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 387 l B Edelstahl
Samsung RL38A7B5BS9/EG Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 387 l B Edelstahl
Samsung RL38A7B5BS9/EG Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 387 l B Edelstahl
Samsung RL38A7B5BS9/EG Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 387 l B Edelstahl
Samsung RL38A7B5BS9/EG Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 387 l B Edelstahl
Samsung RL38A7B5BS9/EG Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 387 l B Edelstahl
Samsung RL38A7B5BS9/EG Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 387 l B Edelstahl
Samsung RL38A7B5BS9/EG Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 387 l B Edelstahl
Samsung RL38A7B5BS9/EG Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 387 l B Edelstahl
Samsung RL38A7B5BS9/EG Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 387 l B Edelstahl
Samsung RL38A7B5BS9/EG Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 387 l B Edelstahl
Samsung RL38A7B5BS9/EG Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 387 l B Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C1134D-RL38A7B5BS9/EG
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     RL38A7B5BS9/EG
EAN/GTIN:
     8806092253544
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Finde die passende Modellkombination
Das modulare Design kann an deinen Platzbedarf angepasst werden. Du kannst deinen Kühl-/Gefrierkombination alleine nutzen oder wenn du mehr Platz zum kühlen brauchst mit weiteren eintürigen oder zweitürigen Modellen kombinieren.

Ein stilvolles & kombinierbares Design
Richte deine Küche nach deinem Stil ein. Die Bespoke Kühl- und Gefrierkombinationen sind mit verschiedenen Oberflächen verfügbar. Je Materialien sind verschiedene Türfarben erhältlich.

Mehr Platz für deine Vorräte
Space Max™ bietet bis zu 30 % mehr Nutzinhalt als vergleichbare Samsung Modelle mit gleichen Außenmaßen. Dieser Raumvorteil wird durch besonders dünne Gerätewände mit dennoch starker Isolierwirkung erzielt.

Zwei Kühlkreisläufe für noch mehr Frische
Zwei getrennte Kühlkreisläufe sorgen dafür, dass zwischen Kühl- und Gefrierbereich kein Luftaustausch stattfindet. Dadurch wird Geruchs- und Geschmacksübertragung von Kühl- in Gefrierteil reduziert und die trockene Luft im Gefrierteil gelangt nicht in den Kühlbereich. Somit kann eine ideale Luftfeuchtigkeit gehalten werden und Obst und Gemüse bleiben länger frisch.

Flexible Lagerung auf Knopfdruck
Das Cool Select+ Fach bietet mit vier möglichen Temperatureinstellungen große Flexibilität. Ob du sie als Kühlschrankerweiterung (2 °C oder –1 °C), zum sanften Auftauen (–5 °C) oder als Gefrierbereich (–17 °C bis –23 °C) nutzen möchten, bleibt ganz dir überlassen.

Gleichmäßige Kühlung
Die elegante Metall-Innenrückwand sorgt für eine gleichmäßige Innentemperatur innerhalb des Kühlschranks. Zudem wird die gewünschte Temperatur durch die in der Metallplatte gespeicherte Kälte nach dem Öffnen und Schließen der Tür schnell wieder erreicht.

Mehr als nur nie wieder abtauen
No Frost+ leitet die entstehende Feuchtigkeit nach außen und verhindert damit Eisbildung in Gefrier- und Kühlbereich. Somit sparst du gleich doppelt Energie: keine Eisschichten im Eisfach und kein Hochkühlen nach dem Abtauen. Alle No Frost+ Geräte verfügen über eine verkleidete Rückwand, so dass du sie Platz sparend nah an die Wand stellen kannst. Lästige Reinigung der Rückwand bleibt zudem erspart.

Optimale Feuchtigkeit für Frische
Erhalte die natürliche Struktur, den Geschmack und das Aroma deiner Lebensmittel. Du kannst die Feuchtigkeit in der Humidity Fresh+ Schublade einfach über einen Drehregler anpassen. Dadurch kann ein ideales Umfeld für dein Obst und Gemüse geschaffen werden, damit alles knackig, frisch und saftig bleibt.

Schnelles kühlen & einfrieren
Wenn du mal etwas besonders schnell kühlen oder einfrieren willst, drücke die entsprechende Taste für drei Sekunden (z. B. nach dem Sommerurlaub). Durch das Betätigen der Power-Cool- und Power-Freeze-Tasten wird automatisch die niedrigste Temperatur eingestellt (1 °C/-23 °C). Dadurch werden die entsprechenden Bereiche so schnell wie möglich heruntergekühlt.

Langlebig und leistungsstark
Im Kühlschrank verteilte Sensoren messen die Temperaturschwankungen, die durch das Öffnen der Türen entstehen. Auf Basis dieser Informationen wählt der Digital-Inverter-Kompressor eine seiner sieben Leistungsstufen und passt seine Leistung je nach Kühlbedarf an. Das führt nicht nur zu einer konstanten Innentemperatur, sondern kann auch die Energieeffizienz und Langlebigkeit des Kompressors steigern. Deshalb geben wir auf Digital Inverter Kompressor 20 Jahre Garantie.

Besonders große Abstellfächer
Stelle große Flaschen in den Kühlschrank, ohne kostbaren Platz zu verschwenden. Das Abstellfach in der Tür ist besonders tief, so dass du auch große Flaschen und Packungen unterbringen kannst.

Minimalistisches und stilvolles Design
Verleihe deiner Küche eine elegante Note – Das flache Türdesign kann nicht nur für eine stilvolle Integration in Ihre Küchenzeile ohne Wölbungen sorgen, sondern mit seinem 90°-Öffnungswinkel ohne Türüberstand auch die Kollision mit Hindernissen verhindern.
Weitere Informationen:
Türschließ-Erinnerungs-Alarm:
Ja
Gefrierfachposition:
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach:
114 l
Gefrierkapazität:
8 kg/24h
Sternekennzeichnung:
4*
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit):
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe:
3
Schnellfrost-Funktion:
Ja
Abtauautomatik (Gefriereinheit):
Ja
Eiswürfelbehälter:
Ja
Nutzinhalt Gesamteinheit:
387 l
Klimaklasse:
ST-T
Lärmemissionsklasse:
B
Geräuschpegel:
35 dB
Minimale Betriebstemperatur:
10 °C
Maximale Betriebstemperatur:
43 °C
Energieeffizienzklasse:
B
Jährlicher Energieverbrauch:
134 kWh
Energieeffizienzskala:
A bis G
Anschlusswert:
2400 W
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 Hz
Breite:
595 mm
Tiefe:
658 mm
Höhe:
2030 mm
Gewicht:
94000 g
Tiefe ohne Griff:
658 mm
Nutzinhalt Kühlschrank:
273 l
NoFrost-Funktion (Kühleinheit):
Ja
Multi Airflow System (Kühlschrank):
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe:
5
Anzahl der Gemüseschubladen:
2
Super Kühlungs-Funktion:
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit:
Ja
Lampentyp:
LED
Abtauautomatik (Kühleinheit):
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür:
4
Eierablage:
Ja
Flaschengestelle:
Ja
Verpackungsbreite:
637 mm
Verpackungstiefe:
740 mm
Verpackungshöhe:
2108 mm
Paketgewicht:
96500 g
Geräteplatzierung:
Freistehend
Produktfarbe:
Edelstahl
Eingebautes Display:
Ja
Türanschlag:
Rechts
Wechselbare Türen:
Ja
Display-Platzierung:
Innen
Invertertechnologie:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.147,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.321,81*
€ 1.572,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.309,94*
€ 1.558,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.247,21*
€ 1.484,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.203,59*
€ 1.432,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.147,59*
€ 1.365,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.